CENTURY Pumpmotorer


Filter
lager: Boll , Kroppsdia.: 6.4 " , Bolt Circle Dia.: 5 7 / 8 " , Arbetscykel: Kontinuerlig , Höjd: 6 7 / 16 " , Max. Omgivningstemperatur: 104 Deg. F , Motordesign: 3-fas , Motorkapslingsdesign: Öppna Dripproof , Motorns monteringsposition: Vertikal , Motor Sub Application: Pump , NEMA Design: Ingen , Skaftmaterial: Rostfritt stål
StilModellMotoraxeldesignRamRammaterialMotorskyddVarvtal på typskyltenAntal hastigheterTotal längdFasPris (ex moms)
A
H155
-56JStålIngen3450/2850211 1 / 8 "36 203 SEK
B
B586
-L56HCZValsat stålBil3450112 7 / 16 "19 822 SEK
C
R1102ES
--------7 344 SEK
D
H740
--------14 390 SEK
E
H282
--------6 612 SEK
F
H513
--------8 428 SEK
G
H609ES
Nycklad56C-Ingen3450112 1 / 2 "312 334 SEK
H
H733
Gängad56JStålIngen3450/2850212 7 / 8 "311 807 SEK
I
H734
Gängad56JStålIngen3450112 7 / 8 "313 029 SEK
J
H607
Gängad56JStålIngen3450/2850212 3 / 8 "39 591 SEK
K
H506
Gängad56JStålIngen3450/2850211 7 / 8 "37 605 SEK
L
H446
Gängad56JStålIngen3450/2850211 7 / 8 "36 280 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?