CENTURY H155 Pumpmotor för allmänt bruk, 1/2 hk, 3-fas, 3450 rpm/2,850 56, 6J Ram | CH60PNJ 38WDXNUMX

CENTURY H155 pumpmotor för allmän användning, 1/2 hk, 3-fas, 3450 rpm/2,850 56, XNUMXJ ram

Finns i lager
Artikel: CH6PNJ Modell: H155Cross Ref: 60WD38 / 60WD47

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 203 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPumpmotor
LagerBoll
Kroppsdia.6.4 "
Bultcirkel Dia.5 7 / 8 "
Duty CycleKontinuerlig
Ram56J
RammaterialStål
Fulllastförstärkare2.6-2.6 / 1.3A
Höjd6 7 / 16 "
HP1/2
Hz60 Hz
Längd mindre axel8 1 / 2 "
Max. Omgivningstemperatur104 Deg. F
Max. SF-förstärkare2.6-2.6 / 1.3A
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
MotorfästeAnsikte
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten3450/2850
NEMA-designIngen
Antal hastigheter2
Total längd11 1 / 8 "
Fas3
Servicefaktor1.6
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd2 5 / 8 "
AxelmaterialRostfritt stål
Spänning208-230/460V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.6
URSPRUNGSLANDKina

Produktvarianter

ProduktModellMotoraxeldesignRamRammaterialMotorskyddVarvtal på typskyltenAntal hastigheterTotal längdFasPris
CENTURY B586 Pumpmotor, 1 hk, Permanent Split Capacitor, 3450 Rpm, 208 230VAC | CH6NLK 60WD34 B586-L56HCZValsat stålBil3450112 7 / 16 "19 822 kr
CENTURY H446 Pumpmotor för allmänt bruk, 3/4 hk, 3-fas, 3450 rpm/2,850 56, 6J Ram | CH101637.00PNM XNUMX H446Gängad56JStålIngen3450/2850211 7 / 8 "36 280 kr
CENTURY H506 Pumpmotor för allmänna ändamål, 1 hk, 3-fas, 3450 rpm/2,850 56, 6J Ram | CH101638.00PNN XNUMX H506Gängad56JStålIngen3450/2850211 7 / 8 "37 605 kr
CENTURY H607 pumpmotor för allmänt bruk, 1 1/2 hk, 3-fas, 3450/2850 rpm | CH6PNQ 60WD22 H607Gängad56JStålIngen3450/2850212 3 / 8 "39 591 kr
CENTURY H609ES Pumpmotor för allmän användning, 1 1/2 hk, 3-fas, 3450 rpm | CH6PNR 60WD29 H609ESNycklad56C-Ingen3450112 1 / 2 "312 334 kr
CENTURY H733 Pumpmotor för allmänt bruk, 2 hk, 3-fas, 3450 rpm/2,850 56, 6J Ram | CH60PNU 19WDXNUMX H733Gängad56JStålIngen3450/2850212 7 / 8 "311 807 kr
CENTURY H734 pumpmotor för allmänt bruk, 3 hk, 3-fas, 3450 rpm, 56J ram | CH6PNV 113893.00 H734Gängad56JStålIngen3450112 7 / 8 "313 029 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY H155 pumpmotor för allmän användning, 1/2 hk, 3-fas, 3450 rpm/2,850 56, XNUMXJ ram
6 203 kr /enhet