CHAINFLEX CF6-kontrollkabel, 9 max ampere


Filter
Jacka färg: Grön , Jacka Material: PVC , Max. ampere: 9 , Max. Spänning: 600V , Min. Böjradie: 7.5 x OD , Skärmad / Oskärmad: Skärmad , Temp. Räckvidd: 23 grader till 158 grader F. , Trådfärg: Svart med vita siffror + (1) Grön / gul , Trådstorlek: 18 AWG
StilModellLedarmaterialNominell utanför dia.Antal ledareSpolslängdPris (ex moms)
A
CF6-07-05
Ren koppar0.39 "5Skär i längd, ordna med foten77 SEK
A
CF6-07-07
Ren koppar0.47 "7Skär i längd, ordna med foten99 SEK
A
CF6-07-07-100
Koppar0.47 "7100ft.7 036 SEK
A
CF6-07-07-25
Koppar0.47 "725ft.1 738 SEK
A
CF6-07-05-25
Koppar0.39 "525ft.1 436 SEK
A
CF6-07-05-100
Koppar0.39 "5100ft.5 551 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?