Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHAINFLEX CF6-07-07 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 9a 600v | AC3JRP 2TZA3

CHAINFLEX CF6-07-07 Continuous Flexing Control Kabel 9a 600v

Finns i lager
Artikel: AC3JRP Modell: CF6-07-07Korsreferens: 2TZA3
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
99SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelForts. Flexibel kontrollkabel
LedarmaterialRen koppar
Jacka färgGrön
Jacka MaterialPVC
Max. Förstärkare9
Max. Spänning600V
Min. Böj radie7.5 x OD
Nominell utanför dia.0.47 "
Antal ledare7
Skärmad / oskärmadSkärmad
SpolslängdSkär i längd, ordna med foten
Temp. Räckvidd23 grader till 158 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek18 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.508
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellLedarmaterialNominell utanför dia.Antal ledareSpolslängdPris
CHAINFLEX CF6-07-05 Continuous Flexing Styrkabel 9a 600v | AC3JRN 2TZA2 CF6-07-05Ren koppar0.39 "5Skär i längd, ordna med foten77SEK
CHAINFLEX CF6-07-05-25 Continuous Flexing Control Cable 9a 600v | AC3JWR 2TZN9 CF6-07-05-25Koppar0.39 "525ft.1 436 kr
CHAINFLEX CF6-07-07-25 Continuous Flexing Control Kabel 9a 600v | AC3JWT 2TZP1 CF6-07-07-25Koppar0.47 "725ft.1 738 kr
CHAINFLEX CF6-07-05-100 Continuous Flexing Control Kabel 9a 600v | AC3ULU 2WGL1 CF6-07-05-100Koppar0.39 "5100ft.5 551 kr
CHAINFLEX CF6-07-07-100 Continuous Flexing Control Kabel 9a 600v | AC3ULV 2WGL2 CF6-07-07-100Koppar0.47 "7100ft.7 036 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF6-07-07 Continuous Flexing Control Kabel 9a 600v
99SEK /enhet