CHAINFLEX Datakabel, 8 maxförstärkare


Filter
Jacka färg: Grå , Jacka Material: PVC , Max. ampere: 8 , Max. Spänning: 300V , Min. Böjradie: 12 x OD , Skärmad / Oskärmad: Skärmad , Temp. Räckvidd: 23 grader till 158 grader F. , Trådstorlek: 20 AWG
StilModellLedarmaterialLängdNominell utanför dia.Antal ledareSpolslängdTrådfärgPris (ex moms)
A
CF211-05-02-02
Ren kopparSkär i längd, beställ med foten (exempel - att beställa 10 fot, beställningsmängd måste vara 10)0.31 "2 pr.Skär i längd, ordna med foten1. Vit och brun 2. Grön och gul84 SEK
A
CF211-05-01-02
Ren kopparSkär i längd, beställ med foten (exempel - att beställa 10 fot, beställningsmängd måste vara 10)0.22 "1 pr.Skär i längd, ordna med fotenVit, brun50 SEK
A
CF211-05-02-02-25
Koppar25ft.0.31 "2 pr.25ft.1. Vit och brun 2. Grön och gul1 928 SEK
A
CF211-05-02-02-100
Koppar100ft.0.31 "2 pr.100ft.1. Vit och brun 2. Grön och gul5 411 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?