Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHAINFLEX CF211-05-02-02 Kontinuerlig böjande datakabel 8a 300v | AC3JVF 2TZJ2

CHAINFLEX CF211-05-02-02 Kontinuerlig böjande datakabel 8a 300v

Finns i lager
Artikel: AC3JVF Modell: CF211-05-02-02Korsreferens: 2TZJ2
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
84SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontinuerlig flexibel datakabel
LedarmaterialRen koppar
Jacka färgGrå
Jacka MaterialPVC
LängdSkär i längd, beställ med foten (exempel - att beställa 10 fot, beställningsmängd måste vara 10)
Max. Förstärkare8
Max. Spänning300V
Min. Böj radie12 x OD
Nominell utanför dia.0.31 "
Antal ledare2 pr.
Skärmad / oskärmadSkärmad
SpolslängdSkär i längd, ordna med foten
Temp. Räckvidd23 grader till 158 grader F.
Trådfärg1. Vit och brun 2. Grön och gul
Trådstorlek20 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4743
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8544499000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellLedarmaterialLängdNominell utanför dia.Antal ledareSpolslängdTrådfärgPris
CHAINFLEX CF211-05-01-02 Kontinuerlig böjande datakabel 8a 300v | AC3JVE 2TZJ1 CF211-05-01-02Ren kopparSkär i längd, beställ med foten (exempel - att beställa 10 fot, beställningsmängd måste vara 10)0.22 "1 pr.Skär i längd, ordna med fotenVit, brun50SEK
CHAINFLEX CF211-05-02-02-25 Kontinuerlig böjande datakabel 8a 300v | AC3JZK 2TZX9 CF211-05-02-02-25Koppar25ft.0.31 "2 pr.25ft.1. Vit och brun 2. Grön och gul1 928 kr
CHAINFLEX CF211-05-02-02-100 Kontinuerlig böjande datakabel 8a 300v | AC3UPM 2WGX1 CF211-05-02-02-100Koppar100ft.0.31 "2 pr.100ft.1. Vit och brun 2. Grön och gul5 411 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF211-05-02-02 Kontinuerlig böjande datakabel 8a 300v
84SEK /enhet