CHAINFLEX TPE-kabel, 13 maxförstärkare


Filter
Konduktormaterial: Koppar , Jackans färg: Mörkblå , Jacka Material: TPE , Max. ampere: 13 , Max. Spänning: 300V , Min. Böjradie: 5 x OD , Antal ledare: 7 , Skärmad / Oskärmad: Unshielded , Spollängd: 1ft. till 1600ft. , Temp. Räckvidd: -31 grader till 212 grader F. , Trådfärg: Svart med vita siffror + (1) Grön / gul , Trådstorlek: 16 AWG
StilModellNominell utanför dia.Pris (ex moms)
A
CF9-15-07-1
0.37 "150 SEK
B
CF10-15-07-1
0.45 "196 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?