Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHAINFLEX CF130US-15-03-25 Kontinuerlig böjkabel 18a 600v | AC3JXL 2TZR9

CHAINFLEX CF130US-15-03-25 Kontinuerlig böjande brickkabel 18a 600v

Finns i lager
Artikel: AC3JXL Modell: CF130US-15-03-25Korsreferens: 2TZR9
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
1 004 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontinuerlig flexibel fackkabel
kabeltypKontinuerlig böjning
LedarmaterialRen koppar
Mätare / ledare16/3
Jacka färgGrå
Jacka MaterialPVC
Max. Förstärkare18
Max. Spänning600V
Min. Böj radie8 x OD
Nominell utanför dia.0.33 "
Antal ledare3
Skärmad / oskärmadUnshielded
Spolslängd25ft.
Temp. Räckvidd23 grader till 176 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek16 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1138
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8544499000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLedarmaterialMätare / ledareNominell utanför dia.Antal ledareSkärmad / oskärmadSpolslängdPris
CHAINFLEX CF130US-15-03 Kontinuerlig flexibel fackkabel 18a 600v | AC3JTG 2TZD2 CF130US-15-03Ren koppar16/30.33 "3UnshieldedSkär i längd, ordna med foten45SEK
CHAINFLEX CF130US-15-04 Kontinuerlig flexibel fackkabel 18a 600v | AC3JTH 2TZD3 CF130US-15-04Ren koppar16/40.355 "4UnshieldedSkär i längd, ordna med foten47SEK
CHAINFLEX CF140US-15-03 Kontinuerlig flexibel fackkabel 18a 600v | AC3JUA 2TZF1 CF140US-15-03Ren koppar16/30.405 "3SkärmadSkär i längd, ordna med foten60SEK
CHAINFLEX CF140US-15-04 Kontinuerlig flexibel fackkabel 18a 600v | AC3JUB 2TZF2 CF140US-15-04Ren koppar16/40.43 "4SkärmadSkär i längd, ordna med foten78SEK
CHAINFLEX CF130US-15-04-25 Kontinuerlig flexibel fackkabel 18a 600v | AC3JXM 2TZT1 CF130US-15-04-25Ren koppar16/40.355 "4Unshielded25ft.1 310 kr
CHAINFLEX CF140US-15-03-25 Kontinuerlig flexibel fackkabel 18a 600v | AC3JYE 2TZU8 CF140US-15-03-25Ren koppar-0.405 "3Skärmad25ft.1 787 kr
CHAINFLEX CF140US-15-04-25 Kontinuerlig flexibel fackkabel 18a 600v | AC3JYF 2TZU9 CF140US-15-04-25Ren koppar16/40.43 "4Skärmad25ft.1 805 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF130US-15-03-25 Kontinuerlig böjande brickkabel 18a 600v
1 004 kr /enhet