Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHAINFLEX CF140US-07-18-25 Continuous Flexing Tray Kabel 7a 600v | AC3JYD 2TZU7

CHAINFLEX CF140US-07-18-25 Kontinuerlig böjande brickkabel 7a 600v

Finns i lager
Artikel: AC3JYD Modell: CF140US-07-18-25Korsreferens: 2TZU7
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
3 052 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontinuerlig flexibel fackkabel
kabeltypKontinuerlig böjning
LedarmaterialRen koppar
Mätare / ledare18/18
Jacka färgGrå
Jacka MaterialPVC
Max. Förstärkare7
Max. Spänning600V
Min. Böj radie8 x OD
Nominell utanför dia.0.655 "
Antal ledare18
Skärmad / oskärmadSkärmad
Spolslängd25ft.
Temp. Räckvidd23 grader till 176 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek18 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.42
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8544499000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLedarmaterialMätare / ledareNominell utanför dia.Antal ledareSkärmad / oskärmadSpolslängdPris
CHAINFLEX CF130US-07-12 Continuous Flexing Tray Kabel 7a 600v | AC3JTD 2TZC8 CF130US-07-12Ren koppar18/120.495 "12UnshieldedSkär i längd, ordna med foten96SEK
CHAINFLEX CF130US-07-18 Continuous Flexing Tray Kabel 7a 600v | AC3JTE 2TZC9 CF130US-07-18Ren koppar18/180.58 "18UnshieldedSkär i längd, ordna med foten130SEK
CHAINFLEX CF140US-07-12 Continuous Flexing Tray Kabel 7a 600v | AC3JTY 2TZE8 CF140US-07-12Ren koppar18/120.58 "12SkärmadSkär i längd, ordna med foten131SEK
CHAINFLEX CF140US-07-18 Continuous Flexing Tray Kabel 7a 600v | AC3JTZ 2TZE9 CF140US-07-18Ren koppar18/180.655 "18SkärmadSkär i längd, ordna med foten158SEK
CHAINFLEX CF130US-07-12-25 Continuous Flexing Tray Kabel 7a 600v | AC3JXH 2TZR6 CF130US-07-12-25Ren koppar18/120.495 "12Unshielded25ft.1 891 kr
CHAINFLEX CF130US-07-18-25 Continuous Flexing Tray Kabel 7a 600v | AC3JXJ 2TZR7 CF130US-07-18-25Ren koppar18/180.58 "18Unshielded25ft.2 477 kr
CHAINFLEX CF140US-07-12-25 Continuous Flexing Tray Kabel 7a 600v | AC3JYC 2TZU6 CF140US-07-12-25Ren koppar18/120.58 "12Skärmad25ft.2 557 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF140US-07-18-25 Kontinuerlig böjande brickkabel 7a 600v
3 052 kr /enhet