CHAMPION COOLER Luftkompressorpumpar


Filter
Kopplingstyp: NPT , HP: 3 , Max. Arbetstryck: 120 psi , Max. Tryck: 100 psi , NPT-uttag: 1" , Antal spår: 2 , Antal steg: 1 , Oljekapacitet: 64 fl. uns. , Uttagsstorlek: 0.75 " , Rotation: CW , RPM: 788 RPM , Ventiltyp: Skiva , Hjuldiameter: 16 1 / 2 "
StilModellBore Dia.ByggÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris (ex moms)
A
R2-30A-P03
-----40 895 SEK
B
S-40A
-----66 909 SEK
C
R2-30A-P05
-----78 022 SEK
D
R2-30A-P22
-----111 583 SEK
C
R2-30A-P02
-----64 714 SEK
A
R2-30A-P01
-----36 069 SEK
E
S-20
3.75 "Gjutjärn20 "19 "18 "68 449 SEK
F
CHPMOA02
4-23 / 32 "Gjutjärn / Aluminium18-21 / 64 "26 57 / 64 "22 "-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?