CHAMPION COOLER CHPMOA02 Luftkompressorpump 1 Steg Oljefri | AE8CBV 6CJL1

CHAMPION CHPMOA02 Luftkompressorpump 1 Steg Oljefri

Artikel: AE8CBV Modell: CHPMOA02Korsreferens: 6CJL1

Få det Maj 9, Torsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftkompressorpump
Bore Dia.4-23 / 32 "
ByggGjutjärn / Aluminium
Gratis Air CFM @ Max. Tryck9.4
HP3
SmörjningstypOljelös
Max. Tryck100 psi
Monteringsmönster7 / 16 "
NPT-utlopp1"
Antal cylindrar1
Antal etapper1
Övergripande djup18-21 / 64 "
Totala höjden26 57 / 64 "
Total bredd22 "
Pumpens varvtal650
RotationCW
Skivstorlek @ 1725 RPM3-6/4" O.D. (3-1/2"PD)
Slaglängd2-9 / 16 "
VentiltypSkiva

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 141.97
Fartygets höjd (cm)76.2
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)71.12
HS-kod8414801615
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Svänghjul Dia. (9-3 / 8 ")
    • Svänghjul ingår (Y)
    • Spårmängd (2)
    • Spåravsnitt (A)

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.ByggÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
CHAMPION COOLER S-20 luftkompressorpump, stänksmord, 1 steg, 5 hk, 19.5 Cfm vid 120 Psi | CH6RKJ 3Z172 S-203.75 "Gjutjärn20 "19 "18 "68 449 kr
CHAMPION COOLER R2-30A-P22 luftkompressorpump, trycksmord, 2-stegs, 15 hk, 53.7 Cfm vid 175 PSI | CQ8PBZ 3Z410 R2-30A-P22-----111 583 kr
CHAMPION COOLER S-40A luftkompressorpump, stänksmord, 1 steg, 10 hk, 27.2/33.9 Cfm vid 120 PSI | CQ8PCA 3Z241 S-40A-----66 909 kr
CHAMPION COOLER R2-30A-P02 Luftkompressorpump, stänksmord, 2-stegs, 10 hk, 25.8/34.8 Cfm vid 175 PSI | CQ8PCB 3Z182 R2-30A-P02-----64 714 kr
CHAMPION COOLER R2-30A-P05 Luftkompressorpump, stänksmord, 2-stegs, 10 hk, 25.8/34.8 Cfm vid 175 PSI | CQ8PCC 3Z183 R2-30A-P05-----78 022 kr
CHAMPION COOLER R2-30A-P03 Luftkompressorpump, stänksmord, 2-stegs, 5 hk, 9.7/16.5 Cfm vid 175 PSI | CQ8PCD 3Z181 R2-30A-P03-----40 895 kr
CHAMPION COOLER R2-30A-P01 Luftkompressorpump, stänksmord, 2-stegs, 5 hk, 9.7/17.3 Cfm vid 175 PSI | CQ8PCE 3Z180 R2-30A-P01-----36 069 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAMPION CHPMOA02 Luftkompressorpump 1 Steg Oljefri