KERN AND SOHN 367-serien enstaka testvikter


Filter
OIML-klass: M3
StilModellCylinderdimensionNominellt värdeTolerans (OIML)Pris (ex moms)
A
367-01
6 x 6 mm1g10mg124 SEK
B
367-02
6 x 11 mm2g12mg130 SEK
C
367-03
8 x 14 mm5g16mg131 SEK
D
367-04
10 x 17.5 mm10g20mg142 SEK
E
367-05
13 x 21.5 mm20g25mg222 SEK
F
367-06
18 x 28 mm50g30mg237 SEK
G
367-07
22 x 37 mm100g50mg281 SEK
H
367-08
28 x 47 mm200g100mg355 SEK
I
367-09
38 x 62 mm500g250mg548 SEK
J
367-11
48 x 80 mm1Kg500mg889 SEK
K
367-12
60 x 100 mm2Kg1g1 481 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?