Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHERNE 269883 Plugg, 1.25 tums storlek, 2.06 tums längd, 112 psi/ 258 ft. | AC2AAY 2HCF5

CHERNE 269883 Plugg, 1.25 tums storlek, 2.06 tums längd, 112 psi/ 258 ft.

Finns i lager
Artikel: AC2AAY Modell: 269883Korsreferens: 2HCF5
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
134SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontakt
Längd2.06 "
MaterialGummi
Max. Mottryck112 psi/258 fot.
nominell storlek1.25 "
Mätområde1.24" till 1.43"
TypMekanisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0945
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod4016991500
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellLängdnominell storlekMätområdePris
CHERNE 269875 Plugg, 1 tums storlek, 2.18 tums längd, 40 psi/ 92 fot | AC2AAU 2HCF1 2698752.18 "1"0.86" till 1.02"96SEK
CHERNE 269891 Plugg, 1.5 tums storlek, 1.87 tums längd, 88 psi/ 203 fot | AC2AAV 2HCF2 2698911.87 "1.5 "1.43" till 1.53"134SEK
CHERNE 269867 Plugg, 0.75 tums storlek, 2.06 tums längd, 180 psi/ 415 fot | AC2AAW 2HCF3 2698672.06 "0.75 "0.72" till 0.87"92SEK
CHERNE 269840 Plugg, 0.5 tums storlek, 1.87 tums längd, 180 psi/ 415 fot | AC2AAX 2HCF4 2698401.87 "0.5 "0.5" till 0.56"77SEK
CHERNE 269905 Plugg, 2 tums storlek, 2.63 tums längd, 112 psi/ 258 fot | AC2AAZ 2HCF6 2699052.63 "2"1.73" till 2.06"215SEK
CHERNE 269913 Plugg, 2.5 tums storlek, 2.75 tums längd, 72 psi/ 166 fot | AC2ABA 2HCF7 2699132.75 "2.5 "2.3" till 2.78"262SEK
CHERNE 269921 Plugg, 3 tums storlek, 3.12 tums längd, 28 psi/ 65 fot | AD2EVP 3NVU8 2699213.12 "3"2.73" till 3.2"346SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHERNE 269883 Plugg, 1.25 tums storlek, 2.06 tums längd, 112 psi/ 258 ft.
134SEK /enhet