Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHERNE 273338 Plugg, 3 tums storlek, 2.64 tums längd, 2 psi/ 5 fot | AD2EWA 3NVX9

CHERNE 273338 Plugg, 3 tums storlek, 2.64 tums längd, 2 psi/ 5 ft.

Finns i lager
Artikel: AD2EWA Modell: 273338Korsreferens: 3NVX9
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
392SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontakt
Längd2.64 "
MaterialRostfritt stål
Max. Mottryck2 psi/5 fot.
nominell storlek3"
Mätområde2.86" till 3.25"
TypMekanisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellnominell storlekMätområdeMax. MottryckLängdMaterialPris
CHERNE 273318 Plugg, 1.5 tums storlek, 2.56 tums längd, 2 psi/ 5 fot | AD2EVY 3NVX7 2733181.5 "1.44" till 1.65"2 psi/5 fot.2.56 "Rostfritt stål219SEK
CHERNE 273328 Plugg, 2 tums storlek, 2.62 tums längd, 2 psi/ 5 fot | AD2EVZ 3NVX8 2733282"1.96" till 2.25"2 psi/5 fot.2.62 "Rostfritt stål247SEK
CHERNE 273348 Plugg, 4 tums storlek, 3.25 tums längd, 2 psi/ 5 fot | AD2EWB 3NVY1 2733484"3.78" till 4.3"2 psi/5 fot.3.25 "Rostfritt stål462SEK
CHERNE 273358 Plugg, 5 tums storlek, 3.55 tums längd, 1 psi/ 2 fot | AD2EWC 3NVY2 2733585"4.62" till 5.3"1 psi/2 fot.3.55 "Rostfritt stål736SEK
CHERNE 273368 Plugg, 6 tums storlek, 3.19 tums längd, 1 psi/ 2 fot | AD2EWD 3NVY3 2733686"5.62" till 6.4"1 psi/2 fot.3.19 "Rostfritt stål802SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHERNE 273338 Plugg, 3 tums storlek, 2.64 tums längd, 2 psi/ 5 ft.
392SEK /enhet