Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHERNE 275088 Testkulplugg, multistorlek, 8 till 12 tums storlek, 16 tums längd, 11 psi/ 25 fot | AE4XMJ 5NRT8

CHERNE 275088 Testkulplugg, multistorlek, storlek 8 till 12 tum, 16 tum längd, 11 psi/ 25 fot.

Finns i lager
Artikel: AE4XMJ Modell: 275088Korsreferens: 5NRT8
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
11 199 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTesta kulproppen
Deflaterad diameter6.75 "
Tömd längd16 "
Öga inuti Dia.3 / 8 "
MaterialGummi
Max. Mottryck11 psi/25 fot.
nominell storlek8 "till 12"
Mätområde7" till 12.25"
Nödvändigt inflationstryck20 psi
TypPneumatisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.285
Fartygets höjd (cm)19.69
Fartygets längd (cm)42.55
Fartygets bredd (cm)19.69
HS-kod8481909085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellnominell storlekMätområdeMax. MottryckNödvändigt inflationstryckTömd längdDeflaterad diameterPris
CHERNE 275058 Testkulplugg, multistorlek, 6 till 8 tum, 14 tums längd, 17 psi/ 40 fot | AE4XMK 5NRT9 2750586 "till 8"5.25" till 8.25"17 psi/40 fot.30 psi14 "5"5 589 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHERNE 275088 Testkulplugg, multistorlek, storlek 8 till 12 tum, 16 tum längd, 11 psi/ 25 fot.
11 199 kr /enhet