Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHERNE 275058 Testkulplugg, multistorlek, 6 till 8 tum, 14 tums längd, 17 psi/ 40 fot | AE4XMK 5NRT9

CHERNE 275058 Testkulplugg, multistorlek, storlek 6 till 8 tum, 14 tum längd, 17 psi/ 40 fot.

Finns i lager
Artikel: AE4XMK Modell: 275058Korsreferens: 5NRT9
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
5 589 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTesta kulproppen
Deflaterad diameter5"
Tömd längd14 "
Öga inuti Dia.3 / 8 "
MaterialGummi
Max. Mottryck17 psi/40 fot.
nominell storlek6 "till 8"
Mätområde5.25" till 8.25"
Nödvändigt inflationstryck30 psi
TypPneumatisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.98
Fartygets höjd (cm)37.08
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod4016991500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellnominell storlekMätområdeMax. MottryckNödvändigt inflationstryckTömd längdDeflaterad diameterPris
CHERNE 275088 Testkulplugg, multistorlek, 8 till 12 tums storlek, 16 tums längd, 11 psi/ 25 fot | AE4XMJ 5NRT8 2750888 "till 12"7" till 12.25"11 psi/25 fot.20 psi16 "6.75 "11 199 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHERNE 275058 Testkulplugg, multistorlek, storlek 6 till 8 tum, 14 tum längd, 17 psi/ 40 fot.
5 589 kr /enhet