Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO-LATROBE 47925 Jobber Drill Bit Set Set # 550asp 25 Pc | AF2NZB 6WTZ8

CHICAGO-LATROBE 47925 Jobber Drill Bit Set List # 550asp 25 St

Finns i lager
Artikel: AF2NZB Modell: 47925Korsreferens: 6WTZ8

Få det Maj 16, Torsdag
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
5 172 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borrset
SkärriktningHöger hand
Mått typmetrisk
FinishSvartoxid
Listnummer550 ASP
MaterialKoboltstål
Antal bitar25
Pekvinkel135 grader
PunkttypP3 delningspunkt
Storlekar ingår1 till 2-1 / 2 mm x 0.05 mm, 2.6 till 10 mm x 0.1 mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "och 13"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8207504030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishListnummerPris
CHICAGO-LATROBE 45925 Jobber Drill Bit Set # 150asp 25 Pc | AF2NYX 6WTZ4 45925Bärnstenoxid150 ASP3 806 kr
CHICAGO-LATROBE 54127 Jobber Drill Bit Set # 550 25 Pc | AF2NZV 6WUA0 54127Bärnstenoxid5505 123 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO-LATROBE 47925 Jobber Drill Bit Set List # 550asp 25 St
5 172 kr /enhet