CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG -12 -M Arc Flash Jacket och haklappssats Navy M | AF7ZFH 23TN69

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-12 -M Arc Flash Jacket And Bib Kit Navy M

Finns i lager
Artikel: AF7ZFH Modell: AG-12 -MKorsreferens: 23TN69

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 763 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArc Flash skyddskläder kit
ATPV-betyg12 kal./cm2
FärgNavy
Passar bröststorlek40 "till 42"
Passar midjestorlek32 "till 34"
Riskkategori (HRC)2
I sömmen31.5 "
MaterialFR bomullsblandning (88% bomull, 12% nylon)
StorlekM

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.72
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod6211320000

Produktvarianter

ProduktModellPassar bröststorlekPassar midjestorlekI sömmenStorlekPris
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG -12 -XL Arc Flash Jacket och haklappssats Navy Xl | AF7ZEZ 23TN71 AG -12 -XL48 "till 50"40 "till 42"32 "XL11 763 kr
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG -12 -L Arc Flash Jacket och haklappssats Navy L | AF7ZFJ 23TN70 AG -12 -L44 "till 46"36 "till 38"31.25 "L11 763 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-12 -M Arc Flash Jacket And Bib Kit Navy M
11 763 kr /enhet