SPEEDAIRE Luftkompressorpumpar, stänksmorda


Speedaire stänksmorda luftkompressorpumpar är idealiska för att suga in och komprimera luften. Dessa pumpenheter lagras i en luftcylinder och är lämpliga för elverktyg, tillverkning, bilservice och jordbruksapplikationer.

Filter
Konstruktion: Gjutjärn , Rotation: CCW
StilModellÖvergripande djupBore Dia.FinishTotala höjdenTotal breddVentiltypHPMax. TryckPris (ex moms)
A
40 94KHXNUMX
8.5 "2-9 / 16 "Pulverlackat10.5 "7"Reed1/2, 3/4, 1115 psi7 719 SEK
B
5FTU0
8.187 "2-3 / 8 ", 2"Målad grön17.437 "14.187 "Skiva1/2125 psi8 609 SEK
C
2WGX6
10.25 "2.75 "Svart pulverlackat11.25 "7"-2135 psi6 887 SEK
C
2WGX7
10.25 "2.75 "Svart pulverlackat11.25 "7"-3135 psi8 433 SEK
D
40 93KHXNUMX
12-39 / 64 "1.75 "Pulverlackat15 13 / 32 "21 45 / 64 "Reed4, 5175 psi18 359 SEK
E
40 92KHXNUMX
14 "2.75 "Pulverlackat13 "20 "Reed4, 5140 psi10 307 SEK
F
5F566
16.5 "4-3/4", 2-1/2"Svart pulverlackat24.75 "18 "Reed7.5175 psi24 791 SEK
F
5Z404
16.5 "4-3/4", 2-1/2"Svart pulverlackat22.25 "18 "Reed5175 psi28 855 SEK
G
5Z405
18.5 "4-3/4", 2-1/2"Svart pulverlackat21.5 "25 "Reed10175 psi44 919 SEK
G
4B248
19.5 "4-3/4", 2-1/2"Svart pulverlackat24.5 "28.375 "-15175 psi57 208 SEK

Luftkompressorpumpar, stänksmorda

Speedaire stänksmorda luftkompressorpumpar erbjuder tryckluft till elverktyg och utrustning. Dessa tvåstegspumpar är lämpliga för montering på bottenplattor eller på tankar, speciellt konstruerade för luftkompressorservice. Välj från en rad av dessa luftkompressorpumpar, tillgängliga i 3/4, 3/8, 1.25 och 1/2 tums NPT-storlekar.

Arbetsmekanism

  • Dessa kompressorer har inlopps- och utloppsventiler och ett svänghjul som roterar moturs.
  • När svänghjulet roterar drar det in luft genom en inloppsport, som fångar mellan svänghjulet och höljet.
  • När svänghjulet roterar och fortsätter att rotera, minskar luftvolymen mellan dem, vilket orsakar kompression.
  • Tryckluften tvingas sedan ut genom utloppsventiler till en lagringstank.

Funktioner

  • De har en gjutjärnskonstruktion för strukturell styvhet och hög mekanisk hållfasthet.
  • Dessa pumpar har stänksmörjning, vilket eliminerar behovet av ytterligare utrustning.
  • De har rostfritt stål eller Swedish Steel reed / tallriksventiler som säkerställer ökad volymetrisk & pumpeffektivitet.
  • Dessa Speedaire luftkompressorer är utrustade med ett svänghjul för överlägsen balans och vibrationsdämpning.
  • De finns i 1- och 2-stegsvarianter.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan 1- och 2-stegs luftkompressorer?

Den grundläggande skillnaden mellan en 1-stegs och 2-stegs luftkompressor är antalet kompressionssteg. Luft komprimeras en gång i en 1-stegskompressor, medan den komprimeras två gånger (för att fördubbla trycket) i en 2-stegskompressor.

Vilka faktorer måste beaktas när man köper luftkompressorpumpar?

  • Användare bör kontrollera om de behöver kolvpumpar eller pumpar av roterande typ och om applikationerna kräver en enstegs- eller flerstegsdrift.
  • De bör också verifiera effekten av en luftkompressor i hästkrafter (hk). Högre hästkrafter, desto högre kostnad. Så välj effekt enligt applikationskraven.
  • Specifika tillämpningar kräver en viss mängd lufttryck och luftflöde. Maximalt lufttryck och hastighet och volym av luftflöde som erbjuds av en luftkompressorpump bör matcha applikationen innan du köper. CFM (kubikfot per minut) anger den maximala mängd luft en kompressor kan producera vid en förinställd trycknivå.

Vilket är det maximala drifttrycket för dessa Speedaire luftkompressorpumpar?

Dessa luftkompressorer kan arbeta under tryck från 115 till 175 psi.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?