Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLIMAX METALLPRODUKTER 2CC-150-150-KW Koppling Styvt stål | AF8YLX 29NL53

CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-150-150-KW koppling styvt stål

Finns i lager
Artikel: AF8YLX Modell: 2CC-150-150-KWKorsreferens: 29NL53
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
2 767 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStev axelkoppling
Bore Dia.1-1/2" x 1-1/2"
Röjning Dia.2-1 / 2 "
Nyckelbredd3 / 8 "
MaterialStål
Max. Varvtal4000
Max. Vridmoment3700 tum. Lbs.
Utanför Dia.2.5 "
Total längd2.5 "
Skruvstorlek1/4-28 x 3/4"
TypTvådelad klämtyp, med kilspår

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3275
Fartygets höjd (cm)9.53
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellTypBore Dia.Röjning Dia.NyckelbreddMax. VridmomentUtanför Dia.Total längdSkruvstorlekPris
CLIMAX METALLPRODUKTER 2CC-075-075-KW Styv koppling | AF8YLU 29NL50 2CC-075-075-KWTvådelad klämtyp, med kilspår3 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 4 "3 / 16 "1850 tum. Lbs.1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"1 747 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER 2CC-100-100-KW Koppling Styft stål | AF8YLV 29NL51 2CC-100-100-KWTvådelad klämtyp, med kilspår1 "x 1"2"1 / 4 "2470 tum. Lbs.2"2"1/4-28 x 5/8"1 805 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER 2CC-125-125-KW Koppling Styv stål | AF8YLW 29NL52 2CC-125-125-KWTvådelad klämtyp, med kilspår1-1/4" x 1-1/4"2-1 / 4 "1 / 4 "3080 tum. Lbs.2.25 "2.25 "1/4-28 x 3/4"2 396 kr
CLIMAX METALPRODUKTER 2CC-175-175-KW Styv koppling | AF8YLY 29NL54 2CC-175-175-KWTvådelad klämtyp, med kilspår1-3/4" x 1-3/4"3"3 / 8 "8310 tum. Lbs.3"3"5 / 16-24 x 1 "4 613 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER 2CC-075-075 Koppling styvt stål | AF8YUC 29NL44 2CC-075-075Tvådelad klämtyp, utan kilspår3 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 4 "-1850 tum. Lbs.1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"1 466 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER 2CC-100-100 Styv koppling | AF8YUD 29NL45 2CC-100-100Tvådelad klämtyp, utan kilspår1 "x 1"2"-2470 tum. Lbs.2"2"1/4-28 x 5/8"1 522 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER 2CC-125-125 Koppling styvt stål | AF8YUE 29NL46 2CC-125-125Tvådelad klämtyp, utan kilspår1-1/4" x 1-1/4"2-1 / 4 "-3080 tum. Lbs.2.25 "2.25 "1/4-28 x 3/4"1 985 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-150-150-KW koppling styvt stål
2 767 kr /enhet