COLDER PRODUCTS COMPANY APC-serien, raka genomkopplingsinsatser


Filter
Kroppsmaterial: acetal , Färg: White , Kopplingsstorlek: 1 / 4 " , Max. Tryck: 120 psi , Temp. Räckvidd: -40 grader till 180 grader F.
StilModellKroppsdia.AnslutningstypLängdRörstorlekRör inuti Dia.Rör Utanför Dia.Pris (ex moms)
A
APC22004
0.6 "taggtråd1.4 "-1 / 4 "-28 SEK
A
APC22006
0.63 "taggtråd1.4 "-3 / 8 "-28 SEK
B
APC23004
0.63 "taggtråd1.2 "-1 / 4 "-35 SEK
B
APC23006
0.63 "taggtråd1.2 "-3 / 8 "-36 SEK
C
APC20004
0.72 "PTF1.86 "-11 / 64 "1 / 4 "140 SEK
C
APC20006
0.72 "PTF1.78 "-1 / 4 "3 / 8 "119 SEK
D
APC24004
0.72 "MNPT1.43 "1 / 4-18--31 SEK
D
APC24006
0.72 "MNPT1.5 "3 / 8-18--70 SEK
E
APC21004
1.22 "PTF1.32 "-11 / 64 "1 / 4 "206 SEK
F
APC21006
1.27 "PTF1.33 "-1 / 4 "3 / 8 "221 SEK

APC-serien, raka genomkopplingsinsatser

Colder Products Corporation APC-serie, raka genomkopplingsinsatser ger kontinuerligt flöde av vätskor och gaser när kopplingar och insatser kopplas bort från varandra. De har tumlås i plast och färre rörliga komponenter, med snygg konturerad design för enkel användning och underbart flöde i kompakt storlek. Dessa kopplingar är försedda med integrerade anslutningar som ger färre läckagepunkter, kortare enheter och snabbare installationer. Välj från ett brett utbud av dessa Colder Products Corporation APC-serier, staright thru-kopplingsinsatser, tillgängliga i PTF-, tagg- och MNPT-anslutningstyper på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?