lager: Boll , Plikt: Kontinuerlig , Rammaterial: Valsat stål , Hz: 60 , Isoleringsklass: B , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: Allmän tillämpning , Motorkapslingsdesign: Öppna Dripproof , Termiskt motorskydd: Ingen , Typskylt RPM: 1725 , Fas: 1 , RPM-grupp: 1701-1800 , RPM-intervall: 1701-1800 , Servicefaktor: 1.00
Funktioner
- De har ramar och baser gjorda av kraftigt stål för strukturell styvhet och lång livslängd.
- Dessa motorer är utrustade med kullager för låg rotationsfriktion medan de körs med en maximal hastighet på 1725 rpm.
- De tillåter montering i horisontell riktning för enkel installation.
- Dessa motorer ger termiskt skydd för ökad säkerhet.
- Utvalda modeller levererar variabelt vridmoment.
Standarder och godkännanden
Vanliga frågor
Vilken typ av kapsling har Marathon fläkt- och fläktmotorer?
De har ett öppet droppsäkert hölje för att förhindra överhettning av motorlindningar och skydda motorn från regn eller luftburna partiklar.
Vad är det nominella verkningsgradsintervallet för dessa motorer?
Dessa kondensorfläktmotorer levererar effektivitet från 57.5 till 70 procent.
Vilken är den maximala omgivande temperaturen för Marathon fläktar och fläktmotorer?
Dessa motorer kan köras vid en maximal omgivningstemperatur på 40 grader C.