Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KALLARE PRODUKTER FÖRETAG NS6D17008 Inline koppling Polypropen Avstängning | AC4AYT 2YDT1

KOLLPRODUKTER FÖRETAG NS6D17008 Inline-koppling Polypropylen Avstängning

Finns i lager
Artikel: AC4AYT Modell: NS6D17008Korsreferens: 2YDT1

Få det Maj 22, Onsdag
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
637SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
Kroppsdia.1.31 "
Body Materialpolypropylen
FärgGrå
Anslutningstyptaggtråd
Längd3.16 "
Max. Tryck120 psi
Temp. Räckvidd32 grader till 160 grader F.
Rör inuti Dia.1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Straight Through / Shut-Off (Shut-Off)

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypLängdRör inuti Dia.Pris
KALLARE PRODUKTER FÖRETAG NS6D10008 Inline koppling Polypropen Avstängning | AC4AYP 2YDR7 NS6D10008MNPT3.01 "-592SEK
KALLARE PRODUKTER FÖRETAG NS6D13008 Inline koppling Polypropen Avstängning | AC4AYQ 2YDR8 NS6D13008kompression3.53 "-729SEK
KALLARE PRODUKTER FÖRETAG NS6D17006 Inline koppling Polypropen Avstängning | AC4AYR 2YDR9 NS6D17006taggtråd3.16 "3 / 8 "609SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KOLLPRODUKTER FÖRETAG NS6D17008 Inline-koppling Polypropylen Avstängning
637SEK /enhet