Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KALLARE PRODUKTER FÖRETAG NS6D10008 Inline koppling Polypropen Avstängning | AC4AYP 2YDR7

KOLLPRODUKTER FÖRETAG NS6D10008 Inline-koppling Polypropylen Avstängning

Finns i lager
Artikel: AC4AYP Modell: NS6D10008Korsreferens: 2YDR7
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
592SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
Kroppsdia.1.31 "
Body Materialpolypropylen
FärgGrå
AnslutningstypMNPT
Längd3.01 "
Max. Tryck120 psi
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd32 grader till 160 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Straight Through / Shut-Off (Shut-Off)

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypLängdRör inuti Dia.Pris
KALLARE PRODUKTER FÖRETAG NS6D13008 Inline koppling Polypropen Avstängning | AC4AYQ 2YDR8 NS6D13008kompression3.53 "-729SEK
KALLARE PRODUKTER FÖRETAG NS6D17006 Inline koppling Polypropen Avstängning | AC4AYR 2YDR9 NS6D17006taggtråd3.16 "3 / 8 "609SEK
KALLARE PRODUKTER FÖRETAG NS6D17008 Inline koppling Polypropen Avstängning | AC4AYT 2YDT1 NS6D17008taggtråd3.16 "1 / 2 "637SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KOLLPRODUKTER FÖRETAG NS6D10008 Inline-koppling Polypropylen Avstängning
592SEK /enhet