Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CALDER PRODUCTS COMPANY PLC16004 Panelmonterad koppling Acetal Hullingförsedd 1/4 | AC4ATL 2YCZ6

KOLLPRODUKTER FÖRETAG PLC16004 Panelmonterad koppling Acetal taggbar 1/4

Finns i lager
Artikel: AC4ATL Modell: PLC16004Korsreferens: 2YCZ6

Få det Maj 20, Måndag
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
430SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 25
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
Kroppsdia.1.01 "
Body Materialacetal
FärgWhite
Anslutningstyptaggtråd
Kopplingsstorlek1 / 4 "
Längd1.95 "
Max. Tryck120 psi
Temp. Räckvidd-40 grader till 180 grader F.
Rör inuti Dia.1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Straight Through / Shut-Off (Straight Through)

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.AnslutningstypLängdRörstorlekRör inuti Dia.Rör Utanför Dia.Pris
CALDER PRODUCTS COMPANY PLC10004 Inline koppling acetal rakt igenom | AC4ATF 2YCZ1 PLC100040.89 "MNPT1.17 "1 / 4 "--245SEK
CALDER PRODUCTS COMPANY PLC10006 Inline-koppling acetal rakt igenom | AC4ATG 2YCZ2 PLC100061.01 "MNPT1.15 "3 / 8 "--214SEK
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC12004 Panelmonterad koppling Acetal rakt igenom | AC4ATH 2YCZ3 PLC120041.01 "PTF1.87 "-11 / 64 "1 / 4 "454SEK
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC12006 Panel Mount Couplr Acetal rakt igenom | AC4ATJ 2YCZ4 PLC120061.01 "PTF1.95 "-1 / 4 "3 / 8 "532SEK
CALDER PRODUCTS COMPANY PLC13006 Inline koppling acetal rakt igenom | AC4ATK 2YCZ5 PLC130060.93 "PTF1.95 "-1 / 4 "3 / 8 "356SEK
CALDER PRODUCTS COMPANY PLC16005 Panelmonterad koppling Acetal Hulling 5/16 | AC4ATM 2YCZ7 PLC160051.01 "taggtråd1.95 "-5 / 16 "-447SEK
CALDER PRODUCTS COMPANY PLC16006 Panelmonterad koppling Acetal Hulling 3/8 | AC4ATN 2YCZ8 PLC160061.01 "taggtråd1.95 "-3 / 8 "-424SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KOLLPRODUKTER FÖRETAG PLC16004 Panelmonterad koppling Acetal taggbar 1/4
430SEK /enhet