COLDER PRODUCTS COMPANY PMC-serie icke-ventilerade kopplingsorgan


Filter
Kroppsdia: 0.79 " , Kroppsmaterial: acetal , Färg: White , Kopplingsstorlek: 1 / 8 " , Max. Tryck: 120 psi , Temp. Räckvidd: -40 grader till 180 grader F. , Rör utanför Dia.: 1 / 4 "
StilModellAnslutningstypLängdRörstorlekRör inuti Dia.Pris (ex moms)
A
PMC1603
taggtråd1.85 "-3 / 16 "257 SEK
A
PMC1604
taggtråd1.85 "-1 / 4 "280 SEK
A
PMC1601
taggtråd1.4 "-1 / 16 "273 SEK
A
PMC1602
taggtråd1.65 "-1 / 8 "232 SEK
B
PMC1701
taggtråd1.41 "-1 / 16 "171 SEK
B
PMC1702
taggtråd1.65 "-1 / 8 "148 SEK
B
PMC1703
taggtråd1.85 "-3 / 16 "143 SEK
B
PMC1704
taggtråd1.85 "-1 / 4 "153 SEK
C
PMC1002
MNPT1"1 / 8 "-167 SEK
C
PMC1004
MNPT1.1 "1 / 4 "-179 SEK
D
PMC1204
PTF1.72 "-11 / 64 "266 SEK
E
PMC1304
PTF1.75 "-11 / 64 "180 SEK

PMC-serie icke-ventilerade kopplingsorgan

Colder Products Corporation kopplingskroppar i PMC-serien är konstruerade för att ansluta slangar / slangar i vätske- / hydraulkretsar. Dessa kopplingar har Buna-N O-ringar som säkerställer en tät tätning vid installation och integrerade avslut för att minimera läckagepunkter. Acetalkonstruktionen motstår skador mot milda kemikalier och reaktiva vätskor. Välj bland ett brett utbud av dessa snabbkopplingsrörsadaptrar, tillgängliga i PTF-, tagg- och MNPT-anslutningar på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?