Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CALDER PRODUCTS COMPANY PMC1304 Inline-koppling acetal rakt igenom | AC4AVR 2YDG3

KOLLPRODUKTER FÖRETAG PMC1304 Inline-koppling Acetal rakt igenom

Finns i lager
Artikel: AC4AVR Modell: PMC1304Korsreferens: 2YDG3
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
193SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 25
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
Kroppsdia.0.79 "
Body Materialacetal
FärgWhite
AnslutningstypPTF
Kopplingsstorlek1 / 8 "
Längd1.75 "
Max. Tryck120 psi
Temp. Räckvidd-40 grader till 180 grader F.
Rör inuti Dia.11 / 64 "
Rör Utanför Dia.1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Straight Through / Shut-Off (Straight Through)

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypLängdRörstorlekRör inuti Dia.Pris
CALDER PRODUCTS COMPANY PMC1002 Inline-koppling acetal rakt igenom | AC4AVN 2YDF9 PMC1002MNPT1"1 / 8 "-177SEK
KALLARE PRODUKTER FÖRETAG PMC1004 Inline-koppling acetal rakt igenom | AC4AVP 2YDG1 PMC1004MNPT1.1 "1 / 4 "-198SEK
CALDER PRODUCTS COMPANY PMC1204 Panelmonterad koppling Acetal rakt igenom | AC4AVQ 2YDG2 PMC1204PTF1.72 "-11 / 64 "294SEK
KALLARE PRODUKTER FÖRETAG PMC1601 Panelmonterad koppling Acetal Hulling 1/16 | AC4AVT 2YDG4 PMC1601taggtråd1.4 "-1 / 16 "303SEK
KALLARE PRODUKTER FÖRETAG PMC1602 Panelmonterad koppling Acetal Hullingförsedd 1/8 | AC4AVU 2YDG5 PMC1602taggtråd1.65 "-1 / 8 "257SEK
KALLARE PRODUKTER FÖRETAG PMC1603 Panelmonterad koppling Acetal Hulling 3/16 | AC4AVV 2YDG6 PMC1603taggtråd1.85 "-3 / 16 "275SEK
KALLARE PRODUKTER FÖRETAG PMC1604 Panelmonterad koppling Acetal Hulling 1/4 | AC4AVW 2YDG7 PMC1604taggtråd1.85 "-1 / 4 "288SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KOLLPRODUKTER FÖRETAG PMC1304 Inline-koppling Acetal rakt igenom
193SEK /enhet