A Nötningsbeständig: Ja , ANSI-nötningscykler: Större än 1000 , ANSI Cut Gras: Större än 500 , ANSI/ISEA-nötningsnivå: 3 , ANSI/ISEA skärnivå: 2 , Ryggmaterial: Kevlar (R) / Nitril , Beläggningstäckning: handflatan , Beläggningsfinish: Smooth , Beläggningsmaterial: Nitril , Färg: Gul / svart , Manschett: Sticka , Skärbeständig: Ja , Fingermaterial: Kevlar (R) / Nitril , Fingerstil: 3/4 på tumme, index och mitten , Mätare: 10g , Liner Material: Kevlar (R) , Palm Material: Kevlar (R) / Nitril , Symaterial: polyester , Tumstil: Vinge , Vikt: 0.14 lb.
Allmänna handskar, gul/svart, nötningsnivå 3
Condor skärtåliga belagda handskar skyddar arbetare från skador orsakade av vassa föremål och material. Dessa handskar har en specialiserad beläggning som ger förbättrat skärmotstånd, vilket minskar risken för skärsår och skavsår. De är lämpliga för metallbearbetning, glashantering och konstruktion där vassa verktyg eller material finns.
Funktioner
- De är gjorda med ett nitrilbeläggningsmaterial som ger utmärkt grepp och motståndskraft mot oljor, kemikalier och slipmedel.
- Dessa handskar har ett palmmaterial som består av kevlar och nitril för förbättrad skärmotstånd och hållbarhet.
- De har en stickad mudd för en åtsittande passform och extra komfort runt handleden.
- Dessa handskar erbjuder en vingliknande tumdesign för ökad flexibilitet och komfort för bäraren.
- De har slät beläggning för att säkerställa en bekväm och elegant yta för olika applikationer.
- Dessa handskar har polyestersömmar för att förbättra deras styrka och hållbarhet.