Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONDOR 20GZ30 Skärbeständiga handskar Gul / svart L Pr | AF6RMB

CONDOR 20GZ30 Skärbeständiga handskar Gul/svart L Pr

Finns i lager
Artikel: AF6RMB Modell: 20GZ30
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
160SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlipp motståndshandskar
SlipmotståndJa
ANSI-nötningscyklerStörre än 1000
ANSI Cut GrasStörre än 500
ANSI / ISEA Slitnivå3
ANSI / ISEA klippnivå2
BakmaterialKevlar (R) / Nitril
Beläggningstäckninghandflatan
Beläggning FinishSmooth
BeläggningsmaterialNitril
FärgGul / svart
ManschettenSticka
Skär resistentJa
FingermaterialKevlar (R) / Nitril
Fingerstil3/4 på tumme, index och mitten
Mätare10g
Längd9 13 / 16 "
FodermaterialKevlar (R)
PalmmaterialKevlar (R) / Nitril
StorlekL
Stygnmaterialpolyester
Föreslagen användningsmiljöTorr / lätt olja
Tummen stilVinge
Vikt0.14 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.072
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod6116105520

Produktvarianter

ProduktModellLängdStorlekförp. Antal.Pris
CONDOR 20GZ29 Skärbeständiga handskar Gul / svart M Pr | AF6RMA 20GZ299.5 "M2160SEK
CONDOR 20GZ31 Skärbeständiga handskar Gul / svart Xl Pr | AF6RMC 20GZ3110 13 / 64 "XL2160SEK
CONDOR 20GZ32 Cut Resistant Handskar Gul/svart 2xl Pr | AF6RMD 20GZ3210 39 / 64 "2XL2160SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONDOR 20GZ30 Skärbeständiga handskar Gul/svart L Pr
160SEK /packa