EATON xEffect-serien FRCmM-NA Restströmsbrytare


Eaton xEffect FRCmM-NA jordfelsbrytare (RCCB) är idealiska för att känna av och koppla bort alla lågspänningskretsar (ojämn ström) närhelst ett fel uppstår. De används i kontor, industriella layouter och lågspänningstillämpningar.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
167102
26 474 SEK
RFQ
B
167696
15 448 SEK
RFQ
C
167104
28 657 SEK
RFQ
C
167111
28 657 SEK
RFQ
B
167114
13 265 SEK
RFQ
B
167117
15 448 SEK
RFQ
B
167113
13 265 SEK
RFQ
D
167121
13 265 SEK
RFQ
B
167698
15 448 SEK
RFQ
C
167707
26 474 SEK
RFQ
B
167116
15 448 SEK
RFQ
B
167697
15 448 SEK
RFQ
E
167119
13 265 SEK
RFQ
C
167702
28 657 SEK
RFQ
F
167695
13 265 SEK
RFQ
C
167710
28 657 SEK
RFQ
C
167705
26 474 SEK
RFQ
G
167120
13 265 SEK
RFQ
H
167693
13 265 SEK
RFQ
C
167708
28 657 SEK
RFQ
I
167694
13 265 SEK
RFQ
J
167107
26 474 SEK
RFQ
K
167109
26 474 SEK
RFQ
B
167123
15 448 SEK
RFQ
C
167703
28 657 SEK
RFQ
C
167125
26 474 SEK
RFQ
C
167701
26 474 SEK
RFQ
C
167706
26 474 SEK
RFQ
C
167700
26 474 SEK
RFQ
L
167103
26 474 SEK
RFQ
M
167115
13 265 SEK
RFQ
B
167122
15 448 SEK
RFQ
C
167112
28 657 SEK
RFQ
C
167106
28 657 SEK
RFQ
C
167699
26 474 SEK
RFQ
C
167709
28 657 SEK
RFQ
B
167118
15 448 SEK
RFQ
B
167124
15 448 SEK
RFQ
C
167110
28 657 SEK
RFQ
N
167108
26 474 SEK
RFQ
C
167704
28 657 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • Vid ett jordfel detekterar jordfelsbrytaren kontinuerligt och kontrasterar eventuella skillnader i strömmen mellan spänningsförande och nollledar (restströmsvärde).
  • Jordfelsbrytaren kommer att lösa ut om det finns en liten skillnad i siffrorna, vilket bryter kretsen.

Funktioner

  • Eaton xEffect FRCmM-NA jordfelsbrytare har typ A och typ G/A som kan känna av återstående pulserande likström och erbjuder överspänningssäkring på 250A respektive 3kA.
  • De kommer med en unik testknapp 'T' för att automatiskt testa funktionen hos jordfelsbrytare (RCCB).
  • Dessa RCCB-enheter har dessutom oberoende nätspänningsutlösning och driftstemperaturintervall på -25 till 40 grader C.
  • De erbjuder fördröjd utlösning lämplig med konventionella lysrör, oavsett om elektronisk ballast finns eller inte.
  • Dessa strömbrytare ger en utlösningsindikator och en kontaktlägesindikator för extra säkerhet.

Standarder och godkännanden

  • IEC
  • EN 61008
  • UL

Vanliga frågor

Vad är den nominella kortslutningskapaciteten för Eaton xEffect FRCmM-NA RCCB?

5kA (enligt CSA)

Vad är märkströmmen för dessa jordfelsbrytare?

30 / 300mA

Hur ansluter vi en FRCmM-NA jordfelsbrytare?

  • RCCB ansluts parallellt med dvärgbrytaren (MCB) till fördelningskorten.
  • Fasen kopplas parallellt med MCB och nollkopplingen görs med nollledningar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?