A Nötningsbeständig: Ja , ANSI/ISEA-nötningsnivå: 4 , ANSI/ISEA skärnivå: 2 , ANSI/ISEA punkteringsnivå: 2 , Beläggningstäckning: handflatan , Beläggningsfinish: Smooth , Beläggningsmaterial: polyuretan , Färg: Grå / vit , Manschett: Sticka , Klipp: Clute , Skärbeständig: Ja , Fingerstil: full , Mätare: 13 , Liner Material: Högpresterande polyeten , Palm Material: 4-vägs spandex / syntetiskt läderhandflata / gummi , Punkteringsbeständig: Ja , Tumstil: Rakt
PU-belagda skärtåliga handskar, skärnivå A2, grå/vit
Condor Cut Level A2 PU grå/vit beläggning skärtåliga handskar ger starkt skärmotstånd, vilket ger en viktig sköld mot rivsår och punkteringar. De är idealiska för konstruktions-, metallbearbetnings-, bil- och glastillverkningsuppgifter, där arbetare ofta hanterar vassa verktyg, plåt, glas eller slipande material.
Funktioner
- Dessa handskar har en sömlös stickad konstruktion, vilket säkerställer optimal komfort genom att eliminera obekväma sömmar.
- De har en imponerande EN 388-klassificering (4X42B), vilket betyder enastående prestanda i både skär- och nötningsbeständighet.
- Dessa handskar har en luddfri design som är lämplig för miljöer där förebyggande av luddkontamination är avgörande.
- De erbjuder en ambidextrous design, vilket gör att de kan bäras omväxlande på antingen vänster eller höger hand.
- Dessa handskar är utrustade med en 13-gauge HPPE för handskydd och fingerfärdighet.
- De har polyuretanbeläggning som ger en optimal kombination av grepp och hållbarhet.