A B Monterad/omonterad: Omonterad , Fläktvarvtal: 1725 , CFM @ 0.000-In. SP: 1510 , CFM @ 0.125-In. SP: 1450 , CFM @ 0.250-In. SP: 1400 , CFM @ 0.500-In. SP: 1290 , CFM @ 0.750-In. SP: 1200 , CFM @ 1.250-In. SP: 1000 , dBA @ 5 fot: 63 , Höjd: 21 " , Husfinish: Grå polyester epoxi , Husmaterial: Stål , Hz: 60 , Inlopp Dia.: 10 " , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Max. Inloppstemperatur: 180 grader F. , Motorkapsling: Öppna Dripproof , Motor HP: 3/4 , Motorvarvtal: 1725 , Uttagshöjd: 11.75 " , Uttagsbredd: 8" , Rotation: CW Visning Drive Side , Hjulhål: 5 / 8 " , Hjuldiameter: 10 5 / 8 " , Hjulmaterial: Stål , Hjulbredd: 5.25 "
10-5/8 tums blåsare i galvaniserat stål
Dayton-fläktar erbjuder ett jämnt flöde av luft/gas som krävs för kylning, utblåsning, aspiration, ventilation och transport. Dessa öppna droppsäkra fläktar har en maximal inloppsluft och omgivningstemperatur på 180 grader F respektive 104 grader F. De har svetsad stålkonstruktion med gråbakad epoxifinish och hölje som kan roteras till 8 utloppslägen i varje rotation. Välj från en rad av dessa fläktar, tillgängliga i 16 och 19 tums bredder.