COTTERMAN 5000-serien lager- och orderplockningsstegar


Filter
Manövreringstyp: Fotpedal , Monterad/omonterad: monterade , Klättringsvinkel: 59 grader , Färg: Grå , Avsluta: Pulverlackat , Ledstångshöjd: 30 " , Ledstänger ingår: Ja , Lastkapacitet: 300 lb. , Material: Stål , Plattformsdjup: 20 " , Plattformsbredd: 24 " , Stegdjup: 7" , Stegbredd: 24 " , Slitbana: Perforerad
StilModellBasdjupBasbreddBottenbreddAntal stegTotala höjdenPlattformshöjdPris (ex moms)
A
5006R2630A6E20B4G1C1P6
56 "30 "30 "690 "60 "18 596 SEK
RFQ
A
5007R2630A6E20B4G1C1P6
63 "30 "30 "7100 "70 "23 405 SEK
RFQ
B
5008R2632A6E20B4G1C1P6
68 "32 "32 "8110 "80 "24 027 SEK
RFQ
B
5009R2632A6E20B4G1C1P6
75 "32 "32 "9120 "90 "25 281 SEK
RFQ
B
5010R2632A6E20B4G1C1P6
83 "32 "32 "10130 "100 "26 493 SEK
RFQ
B
5011R2632A6E20B4G1C1P6
88 "32 "32 "11140 "110 "28 258 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?