COXREELS 300 -serie avgasfjäderdrivna slangrullar


Filter
Totala höjden: 29.5 " , Total längd: 24 "
StilModellBasstorlekSlanglängdInuti Dia.MonteringsstorlekTotal breddPris (ex moms)
A
319-424
23.25 x 14 "24 ft.4"21.19 x 10 "28.25 "23 710 SEK
A
319-520
23.25 x 14 "20 ft.5"21.19 x 10 "28.25 "23 945 SEK
A
319-620
23.25 x 14 "20 ft.6"21.19 x 10 "28.25 "23 945 SEK
A
328-532
32.25 x 14 "32 ft.5"30.19 x 10 "37.25 "25 950 SEK
A
328-632
32.25 x 14 "32 ft.6"30.19 x 10 "37.25 "29 126 SEK
A
328-440
32.25 x 14 "40 ft.4"30.19 x 10 "37.25 "25 950 SEK
A
332-536
36.25 x 14 "36 ft.5"34.19 x 10 "41.25 "29 682 SEK
A
332-636
36.25 x 14 "36 ft.6"34.19 x 10 "41.25 "29 682 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?