COXREELS DEF -serie fjäderdrivna slangrullar


Filter
Max. Tryck: 300 psi
StilModellTotal breddBasstorlekSlanglängdInuti Dia.MonteringsstorlekUtanför Dia.Totala höjdenTotal längdPris (ex moms)
A
SHL-N-450-BBX
8.25 "6 x 6 "50 ft.1 / 2 "4 x 5 "7 / 8 "21.25 "19.5 "7 786 SEK
B
TSHL-N-535-DF-BBX
9.38 "8 x 9 "35 ft.3 / 4 "7 x 8 "1-1 / 8 "25.5 "24 "11 343 SEK
B
TSHL-N-550-DF-BBX
9.38 "8 x 9 "50 ft.3 / 4 "7 x 8 "1-1 / 8 "25.5 "24 "12 236 SEK
C
SHL-N-525-DF-BBX
9.38 "6 x 6 "25 ft.3 / 4 "4 x 5 "1-1 / 8 "25.5 "19.5 "9 045 SEK
C
SH-N-525-DF-BBX
9.38 "6 x 6 "25 ft.3 / 4 "4 x 5 "1-1 / 8 "25.5 "19.5 "17 109 SEK
B
TSH-N-550-DF-BBX
9.38 "8 x 9 "50 ft.3 / 4 "7 x 8 "1-1 / 8 "25.5 "24 "20 160 SEK
D
TSHL-N-450-BBX
9.38 "8 x 9 "50 ft.1 / 2 "7 x 8 "7 / 8 "21.25 "19.5 "9 294 SEK
C
SHL-N-550-DF-BBX
9.88 "6 x 6 "50 ft.3 / 4 "4 x 5 "1-1 / 8 "25.5 "24 "11 474 SEK
E
SH-N-550-DF-BBX
9.88 "6 x 6 "50 ft.3 / 4 "4 x 5 "1-1 / 8 "25.5 "24 "22 083 SEK
D
TSHL-N-635-BBX
10 "8 x 9 "35 ft.1"7 x 8 "1-3 / 8 "25.5 "24 "17 388 SEK
D
TSHL-N-650-BBX
12 "8 x 9 "50 ft.1"7 x 8 "1-3 / 8 "25.5 "24 "18 075 SEK

DEF -serie fjäderdrivna slangrullar

Coxreels DEF-serien fjäderdrivna rullar är idealiska för säker och effektiv hantering av dieselavgasvätska (DEF) i fordons-, transport-, jordbruks- och industriapplikationer. Fjädermekanismen på dessa rullar drar automatiskt tillbaka slangen, vilket eliminerar behovet av ytterligare verktyg. Dessa rullar har en kraftig stålkonstruktion för strukturell styvhet, en 90-graders fullflödes NPT-svirvel för att dirigera flödet i önskade riktningar och Viton-tätningar för att förhindra att föroreningar tränger in. De är dessutom utrustade med permanent smorda lager för jämn prestanda och en styrarm i flera lägen för att justera till vägg, golv, tak och andra positioner.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?