COXREELS SH-N-525-DF-BBX Fjäderretur slangrulle, 3/4 tums innerdiameter, 25 fots längd | CF3PCQ

COXREELS SH-N-525-DF-BBX Slangrulle med fjäderretur, 3/4 tum innerdiameter, 25 fots längd

Finns i lager
Artikel: CF3PCQ Modell: SH-N-525-DF-BBX

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 109 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpring Retur Slangrulle
Basstorlek6 x 6 "
EAN0674255743373
Slanglängd25 ft.
Inuti Dia.3 / 4 "
Max. Tryck300 psi
Monteringsstorlek4 x 5 "
Utanför Dia.1-1 / 8 "
Totala höjden25.5 "
Total längd19.5 "
Total bredd9.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.65
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddBasstorlekSlanglängdInuti Dia.MonteringsstorlekUtanför Dia.Totala höjdenTotal längdPris
COXREELS TSH-N-550-DF-BBX Fjäderretur slangrulle, 3/4 tum innerdiameter, 50 fots längd, Viton tätning | CF3KTL TSH-N-550-DF-BBX9.38 "8 x 9 "50 ft.3 / 4 "7 x 8 "1-1 / 8 "25.5 "24 "20 160 kr
COXREELS TSHL-N-450-BBX Fjäderreturslangupprullare, 1/2 tums inre diameter, 50 fot längd, Viton tätning | CF3KTM TSHL-N-450-BBX9.38 "8 x 9 "50 ft.1 / 2 "7 x 8 "7 / 8 "21.25 "19.5 "9 294 kr
COXREELS TSHL-N-535-DF-BBX Fjäderreturslangupprullare, 3/4 tum innerdiameter, 35 fots längd, Viton-tätning | CF3KTN TSHL-N-535-DF-BBX9.38 "8 x 9 "35 ft.3 / 4 "7 x 8 "1-1 / 8 "25.5 "24 "11 343 kr
COXREELS TSHL-N-550-DF-BBX Fjäderreturslangupprullare, 3/4 tum innerdiameter, 50 fots längd, Viton-tätning | CF3KTP TSHL-N-550-DF-BBX9.38 "8 x 9 "50 ft.3 / 4 "7 x 8 "1-1 / 8 "25.5 "24 "12 236 kr
COXREELS TSHL-N-635-BBX Fjäderretur slangrulle, 1 tums innerdiameter, 35 fots längd, Viton tätning | CF3KTQ TSHL-N-635-BBX10 "8 x 9 "35 ft.1"7 x 8 "1-3 / 8 "25.5 "24 "17 388 kr
COXREELS TSHL-N-650-BBX Fjäderretur slangrulle, 1 tums innerdiameter, 50 fots längd, Viton tätning | CF3KTR TSHL-N-650-BBX12 "8 x 9 "50 ft.1"7 x 8 "1-3 / 8 "25.5 "24 "18 075 kr
COXREELS SH-N-550-DF-BBX Fjäderretur slangrulle, 50 fot. Längd, 3/4 tum ID, 3/4 tum MNPT, inkluderar slang | CF3PCR 29RD13 SH-N-550-DF-BBX9.88 "6 x 6 "50 ft.3 / 4 "4 x 5 "1-1 / 8 "25.5 "24 "22 083 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS SH-N-525-DF-BBX Slangrulle med fjäderretur, 3/4 tum innerdiameter, 25 fots längd
17 109 kr /enhet