PARKER backventil


Filter
Max. Inloppstryck: 5000 psi , Max. Tryck: 5000 psi , Max. Viskositet: 45-2000 SSU , Max. Vattentryck: 150 psi , Max. Arbetstryck: 5000 psi , Drifttemp.: -45 grader till 132 grader C , Ringmaterial: SS , Sätesmaterial: Metall , Form: I kö , Fjädermaterial: PTFE
StilModellMaterialBody MaterialKroppsstorlekMax. FlödeMax. ArbetstryckMax. Temp.Min. DriftstemperaturTotala höjdenPris (ex moms)
A
CPH104P
---8 gpm----904 SEK
B
CVH081P
---10 gpm----373 SEK
C
DT-620-MSMO-5
-Stål5 / 8 "-5000 psi---1 752 SEK
RFQ
D
CVH103P
---16 gpm----405 SEK
E
DT-750-MOMS-5
-Stål3 / 4 "-5000 psi---1 042 SEK
RFQ
F
A5VC5-MG
Acetalhartssampolymeracetal--145 psi150 grader F1 grader C-211 SEK
F
A4VC4-MG
Acetalhartssampolymeracetal--145 psi150 grader F1 grader C-206 SEK
F
A6VC6-MG
Acetalhartssampolymeracetal--145 psi150 grader F1 grader C-223 SEK
G
FB6MCVC4-HBLK-05
KynarKynar--300 psi150 grader F-17.8 grader C-285 SEK
H
CV-1-1144
PTFE----Omgivning: 32 grader till 212 grader F, vätska: 32 grader till 266 grader F-1 15 / 64 "5 410 SEK
I
CV-1-2288
PTFE----Omgivning: 50 grader till 212 grader F, vätska: 50 grader till 266 grader F-1 31 / 64 "7 539 SEK
I
CV-1-2244
PTFE----Omgivning: 32 grader till 212 grader F, vätska: 32 grader till 266 grader F-1 15 / 64 "5 320 SEK
H
CV-1-1188
PTFE----Omgivning: 32 grader till 212 grader F, vätska: 32 grader till 266 grader F-1 55 / 64 "7 329 SEK
I
CV-1-6644
PTFE----Omgivning: 50 grader till 212 grader F, vätska: 50 grader till 266 grader F-1 15 / 64 "6 234 SEK
I
CV-1-6666
PTFE----Omgivning: 50 grader till 212 grader F, vätska: 50 grader till 266 grader F-1 15 / 64 "6 188 SEK
I
CV-1-6688
PTFE----Omgivning: 50 grader till 212 grader F, vätska: 50 grader till 266 grader F-1 31 / 64 "7 403 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?