COXREELS Rullar för bränsledosering


Filter
lager: Permanent smord , Drive Typ: Vårens återkomst , Duty Rating: Allmänt, industriellt , Avsluta: Pulverlackat , Slangändar: 1 "(M) NPT , Slang ID: Ja , Slang Invändig Dia.: 1" , Slangmaterial: Nitril syntetiskt gummi, RMA klass A , Husmaterial: Stål , Spärr: Rostfritt stål, Multi-Position , Max. Tryck: 300 psi , Max. Temp.: 150 grader F , Rulleinlopp: 1 "(F) NPT , Tätningstyp: Nitril
StilModellTotal längdBasstorlekSlanglängdTotal breddInuti Dia.ArtikelMonteringsstorlekUtanför Dia.Pris (ex moms)
A
SHF-N-525
19-1 / 2 "6 x 6 "25 ft.9-3 / 8 "3 / 4 "Spring Retur Slangrulle4 x 5 "1-3 / 16 "9 743 SEK
A
SHFL-N-525
19.5 "6 x 6 "25 ft.9.38 "3 / 4 "Spring Retur Slangrulle4 x 5 "1-1 / 8 "7 288 SEK
B
EZ-SHF-525
19.5 "6 x 6 "25 ft.9.38 "3 / 4 "Slangvinda4 x 5 "1-3 / 16 "11 518 SEK
B
EZ-SHFL-525
19.5 "6 x 6 "25 ft.9.38 "3 / 4 "Slangvinda4 x 5 "1-3 / 16 "8 547 SEK
C
SLPF-5100
22.88 "15.38 x 25 "100 ft.19.63 "3 / 4 "Spring Retur Slangrulle14 x 22 "1-3 / 16 "27 472 SEK
C
SLPF-575
22.88 "15.38 x 25 "75 ft.19.63 "3 / 4 "Spring Retur Slangrulle14 x 22 "1-3 / 16 "23 184 SEK
C
SLPF-550
22.88 "15.38 x 21.5 "50 ft.19.63 "3 / 4 "Spring Retur Slangrulle14 x 18.5 "1-3 / 16 "19 481 SEK
D
TSHF-N-550
24 "8 x 9 "50 ft.9.38 "3 / 4 "Spring Retur Slangrulle7 x 8 "1-3 / 16 "15 126 SEK
E
TSHL-N-650-BXN
24 "8 x 9 "50 ft.12 "1"Spring Retur Slangrulle7 x 8 "1 1 / 2 "12 484 SEK
F
TSHF-N-575
24 "8 x 9 "75 ft.12 "3 / 4 "Spring Retur Slangrulle7 x 8 "1-3 / 16 "21 720 SEK
F
TSHF-N-535
24 "8 x 9 "35 ft.9.38 "3 / 4 "Spring Retur Slangrulle7 x 8 "1-3 / 16 "14 987 SEK
F
TSHFL-N-535
24 "8 x 9 "35 ft.9.38 "3 / 4 "Spring Retur Slangrulle7 x 8 "1-3 / 16 "10 260 SEK
D
TSHF-N-650
24 "8 x 9 "50 ft.12 "1"Spring Retur Slangrulle7 x 8 "1 1 / 2 "18 751 SEK
G
TSHL-N-575-BXN
24 "8 x 9 "75 ft.12 "3 / 4 "Spring Retur Slangrulle7 x 8 "1-3 / 16 "14 645 SEK
D
TSHF-N-635
24 "8 x 9 "35 ft.10 "1"Spring Retur Slangrulle7 x 8 "1 1 / 2 "15 315 SEK
H
EZ-TSHF-535
24 "8 x 9 "35 ft.9.38 "3 / 4 "Slangvinda7 x 8 "1-3 / 16 "16 246 SEK
H
EZ-TSHFL-550
24 "8 x 9 "50 ft.9.38 "3 / 4 "Slangvinda7 x 8 "1-1 / 8 "11 152 SEK
F
TSHFL-N-550
24 "8 x 9 "50 ft.9.38 "3 / 4 "Spring Retur Slangrulle7 x 8 "1-3 / 16 "10 157 SEK
E
TSHL-N-635-BXN
24 "8 x 9 "35 ft.10 "1"Spring Retur Slangrulle7 x 8 "1 1 / 2 "11 796 SEK
H
EZ-TSHF-550
24 "8 x 9 "50 ft.9.38 "3 / 4 "Slangvinda7 x 8 "1-3 / 16 "17 080 SEK
C
SLPF-650
26.38 "15.38 x 25 "50 ft.19.63 "1"Spring Retur Slangrulle14 x 22 "1 1 / 2 "24 018 SEK
C
SLPF-625
26.38 "15.38 x 21.5 "25 ft.19.63 "1"Spring Retur Slangrulle14 x 18.5 "1 1 / 2 "20 534 SEK
C
SLPF-675
26.38 "15.38 x 25 "75 ft.19.63 "1"Spring Retur Slangrulle14 x 22 "1 1 / 2 "33 341 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?