COXREELS SHF-N-525 Spring Return Hose Reel, 25 ft. Length, 3/4 Inch I.D., 3/4 Inch MNPT, Brass, Blue | CF3PCW 260N39

COXREELS SHF-N-525 fjäderretur slangrulle, 25 fot. Längd, 3/4 tum ID, 3/4 tum MNPT, mässing, blå

Finns i lager
Artikel: CF3PCW Modell: SHF-N-525Korsreferens: 260N39

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 037 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpring Retur Slangrulle
Basstorlek6 x 6 "
EAN0674255723689
Slanglängd25 ft.
Inuti Dia.3 / 4 "
Max. Tryck300 psi
Monteringsstorlek4 x 5 "
Utanför Dia.1-3 / 16 "
Totala höjden21-1 / 4 "
Total längd19-1 / 2 "
Total bredd9-3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.265
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdBasstorlekSlanglängdTotal breddInuti Dia.ArtikelMonteringsstorlekUtanför Dia.Pris
COXREELS TSHF-N-635 Bränsleutmatningsrulle, 1 tums innerdiameter, 35 fots längd | AA2BFK 10C509 TSHF-N-63524 "8 x 9 "35 ft.10 "1"Spring Retur Slangrulle7 x 8 "1 1 / 2 "15 363 kr
COXREELS SLPF-5100 Bränsleutmatningsrulle, 3/4 tums inre diameter, 100 fot längd | CF3KRY SLPF-510022.88 "15.38 x 25 "100 ft.19.63 "3 / 4 "Spring Retur Slangrulle14 x 22 "1-3 / 16 "27 472 kr
COXREELS SLPF-550 Bränsleutmatningsrulle, 3/4 tums inre diameter, 50 fot längd | CF3KRZ SLPF-55022.88 "15.38 x 21.5 "50 ft.19.63 "3 / 4 "Spring Retur Slangrulle14 x 18.5 "1-3 / 16 "17 994 kr
COXREELS SLPF-575 Bränsleutmatningsrulle, 3/4 tums inre diameter, 75 fot längd | CF3KTA SLPF-57522.88 "15.38 x 25 "75 ft.19.63 "3 / 4 "Spring Retur Slangrulle14 x 22 "1-3 / 16 "23 184 kr
COXREELS SLPF-625 Bränsleutmatningsrulle, 1 tums inre diameter, 25 fot längd | CF3KTB SLPF-62526.38 "15.38 x 21.5 "25 ft.19.63 "1"Spring Retur Slangrulle14 x 18.5 "1 1 / 2 "20 534 kr
COXREELS SLPF-650 Bränsleutmatningsrulle, 1 tums inre diameter, 50 fot längd | CF3KTC SLPF-65026.38 "15.38 x 25 "50 ft.19.63 "1"Spring Retur Slangrulle14 x 22 "1 1 / 2 "21 989 kr
COXREELS SLPF-675 Bränsleutmatningsrulle, 1 tums inre diameter, 75 fot längd | CF3KTD SLPF-67526.38 "15.38 x 25 "75 ft.19.63 "1"Spring Retur Slangrulle14 x 22 "1 1 / 2 "33 341 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS SHF-N-525 fjäderretur slangrulle, 25 fot. Längd, 3/4 tum ID, 3/4 tum MNPT, mässing, blå
10 037 kr /enhet