COXREELS TSHF-N-635 Bränsleutmatningsrulle, 1 tums innerdiameter, 35 fots längd | AA2BFK 10C509

COXREELS TSHF-N-635 bränsleutmatningsrulle, 1 tums innerdiameter, 35 fots längd

Finns i lager
Artikel: AA2BFK Modell: TSHF-N-635Korsreferens: 10C509

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 363 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpring Retur Slangrulle
Basstorlek8 x 9 "
LagerPermanent smord
VäxeltypVårens återkomst
TullbetygAllmänt, industriellt
EAN0674255721968
FinishPulverlackat
Slang slutar1 "(M) NPT
Slang-IDJa
Slang inuti Dia.1"
Slanglängd35 ft.
SlangmaterialNitril syntetiskt gummi, RMA klass A
Slangutlopp (in.)1 "(M) NPT
Husets materialStål
Inuti Dia.1"
SpärrRostfritt stål, Multi-Position
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.150 grader F
MonteringGolv, vägg, tak, bänk och lastbil
Monteringsstorlek7 x 8 "
Utanför Dia.1 1 / 2 "
Totala höjden25.5 "
Total längd24 "
Total bredd10 "
Spolinlopp1 "(F) NPT
TätningstypNitril
Vridbart materialSolid mässing

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 43.2
Fartygets höjd (cm)71.12
Fartygets längd (cm)63.75
Fartygets bredd (cm)35.31
HS-kod0674255721968
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdBasstorlekSlanglängdTotal breddInuti Dia.ArtikelMonteringsstorlekUtanför Dia.Pris
COXREELS SLPF-5100 Bränsleutmatningsrulle, 3/4 tums inre diameter, 100 fot längd | CF3KRY SLPF-510022.88 "15.38 x 25 "100 ft.19.63 "3 / 4 "Spring Retur Slangrulle14 x 22 "1-3 / 16 "27 472 kr
COXREELS SLPF-550 Bränsleutmatningsrulle, 3/4 tums inre diameter, 50 fot längd | CF3KRZ SLPF-55022.88 "15.38 x 21.5 "50 ft.19.63 "3 / 4 "Spring Retur Slangrulle14 x 18.5 "1-3 / 16 "17 994 kr
COXREELS SLPF-575 Bränsleutmatningsrulle, 3/4 tums inre diameter, 75 fot längd | CF3KTA SLPF-57522.88 "15.38 x 25 "75 ft.19.63 "3 / 4 "Spring Retur Slangrulle14 x 22 "1-3 / 16 "23 184 kr
COXREELS SLPF-625 Bränsleutmatningsrulle, 1 tums inre diameter, 25 fot längd | CF3KTB SLPF-62526.38 "15.38 x 21.5 "25 ft.19.63 "1"Spring Retur Slangrulle14 x 18.5 "1 1 / 2 "20 534 kr
COXREELS SLPF-650 Bränsleutmatningsrulle, 1 tums inre diameter, 50 fot längd | CF3KTC SLPF-65026.38 "15.38 x 25 "50 ft.19.63 "1"Spring Retur Slangrulle14 x 22 "1 1 / 2 "21 989 kr
COXREELS SLPF-675 Bränsleutmatningsrulle, 1 tums inre diameter, 75 fot längd | CF3KTD SLPF-67526.38 "15.38 x 25 "75 ft.19.63 "1"Spring Retur Slangrulle14 x 22 "1 1 / 2 "33 341 kr
COXREELS TSHF-N-535 Bränsleutmatningsrulle, 3/4 tums inre diameter, 35 fot längd | CF3KTT TSHF-N-53524 "8 x 9 "35 ft.9.38 "3 / 4 "Spring Retur Slangrulle7 x 8 "1-3 / 16 "14 519 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS TSHF-N-635 bränsleutmatningsrulle, 1 tums innerdiameter, 35 fots längd
15 363 kr /enhet