MADISON Valbar trumvätskenivåomkopplare


Filter
Ledningsstorlek: 3 / 4 " , Kontaktformulär: SPST , Elektriska anslutningar: 22 AWG, halarjacka, 72 "bly , Float Dia.: 0.9 " , Höjd: 32 " , Max. Spänning: 240 , Montering: Vertikal , Total längd: 32.94 " , Stamlängd: 32 " , Switchfunktion: Valbara , VA Betyg: 30
StilModellBody MaterialFlytande materialMax. TryckDriftstemp. RäckviddStammaterialPris (ex moms)
A
M4169-3
316 Stainless Steel316 SS250 psi302 grader F Max.316 SS4 151 SEK
B
M4168-3
MässingBuna N150 psi221 grader F Max.Mässing2 808 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?