DAKE CORPORATION 902007 Ratchet Lever Arbor Press, 3 Ton | AD3MGH 40F025

DAKE CORPORATION 902007 Ratchet Spak Arbor Press, 3 ton

Finns i lager
Artikel: AD3MGH Modell: 902007Korsreferens: 40F025

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 838 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbor Press
Anvil Dia. Arbetsområde (in.)6 7 / 8 "
Basstorlek5 1/4 x 12 1/4 "
ByggBearbetad gråjärngjuten ram med värmebehandlad och markspindel, värmebehandlad ram och maskinbearbetad bordsplatta
Djup12 1 / 4 "
Kraft i ton3 ton.
Force Range (lbs.)0 till 6000 pund.
Höjd18.5 "
Största bersån2"
Max. Dia.14 "
Max. Arbetshöjd (in.)11.5 "
Ramdimensioner (in.)1 1/4 "x 1 1/4" x 16.5 "
Räckvidd för kortbredd (in.)13/16 "till 1 13/16"
Svänga7"
Tabell Arbetsytan5.5 "x 5.5"
Bredd5.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 56.25
Fartygets höjd (cm)46.99
Fartygets längd (cm)31.12
Fartygets bredd (cm)13.34
HS-kod8462290020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Dake 902007 arbor press tillämpar en kontrollerad kraft för uppgifter som pressning, stämpling, nitning och montering. Det är användbart inom metallbearbetnings-, fordons- och träbearbetningsindustrin.

Funktioner:

  • Dake 902007 arbor press har en handmanövrerad broms för att stoppa den omedelbart.
  • Den har en spärrmekanism som gör att spaken kan användas i det mest bekväma läget.
  • Motvikten för denna arborpress återför spaken snabbt efter nedåtgående.
  • Den har en avancerad handrattscylinder för att fungera snabbt.
  • Dake 902007 arborpress har en bearbetad gjutjärnsram för stabilitet.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder en arborpress?

A. Användare bör bära lämplig säkerhetsutrustning, hålla händer och andra kroppsdelar borta från pressområdet och se till att arbetsstycket är ordentligt fastsatt.

F. Vad är skillnaden mellan en hydraulisk press och en arborpress?

A. Hydrauliska pressar använder vätska för att generera kraft, medan arbor pressar är manuellt manövrerade.

Produktvarianter

ProduktModellBasstorlekDjupHöjdBreddPris
DAKE CORPORATION 901006 Arbor Press 3 ton | AD3MGA 40F018 9010067-1 / 4 x 18 "18 "19 "7.25 "17 377 kr
DAKE CORPORATION 902001 Arbor Press 3 ton | AD3MGC 40F020 9020017-1 / 4 x 18 "18 "19 "7.25 "19 616 kr
DAKE CORPORATION 902002 Arbor Press 3 ton | AD3MGE 40F022 9020028-1 / 4 x 21 "21 "28 "8.25 "31 683 kr
DAKE CORPORATION 902003 Arbor Press 3 ton | AD3MGG 40F024 9020038-1/4 x 37-1/4"37-1 / 4 "24.375 "8.25 "51 430 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAKE CORPORATION 902007 Ratchet Spak Arbor Press, 3 ton
17 838 kr /enhet