DAKE CORPORATION 902003 Arbor Press 3 ton | AD3MGG 40F024

DAKE CORPORATION 902003 Arbor Press 3 ton

Finns i lager
Artikel: AD3MGG Modell: 902003Korsreferens: 40F024

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

51 430 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbor Press
Anvil Dia. Arbetsområde (in.)7-7/8
Basstorlek8-1/4 x 37-1/4"
ByggBearbetad gråjärngjuten ram med värmebehandlad och markspindel, värmebehandlad ram och maskinbearbetad bordsplatta
Djup37-1 / 4 "
Kraft i ton3
Force Range (lbs.)0 till 6000
Höjd24.375 "
Max. Arbetshöjd (in.)12
Ramdimensioner (in.)1-1 / 4 x 1-1 / 4 x 24.5
Räckvidd för kortbredd (in.)5/8 - 1.5
Svänga17.5 In.
Tabell Arbetsytan6-3 / 4 x 8.5 tum.
Bredd8.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 191.25
Fartygets höjd (cm)61.91
Fartygets längd (cm)94.62
Fartygets bredd (cm)20.96
HS-kod8462290020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBasstorlekDjupHöjdBreddPris
DAKE CORPORATION 901006 Arbor Press 3 ton | AD3MGA 40F018 9010067-1 / 4 x 18 "18 "19 "7.25 "17 377 kr
DAKE CORPORATION 902001 Arbor Press 3 ton | AD3MGC 40F020 9020017-1 / 4 x 18 "18 "19 "7.25 "19 616 kr
DAKE CORPORATION 902002 Arbor Press 3 ton | AD3MGE 40F022 9020028-1 / 4 x 21 "21 "28 "8.25 "31 683 kr
DAKE CORPORATION 902007 Ratchet Lever Arbor Press, 3 Ton | AD3MGH 40F025 9020075 1/4 x 12 1/4 "12 1 / 4 "18.5 "5.25 "17 838 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAKE CORPORATION 902003 Arbor Press 3 ton
51 430 kr /enhet