KERN AND SOHN KB-NM Series Precisionsvågar


Filter
Typ av bildskärm: Display , Husdimension: 167 x 250 x 85 mm , Hushöjd: 85 mm , Husets längd: 250 mm , Inspänning: 100 till 240V , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Strömförsörjning: Strömadapter , Inställningstid: 3 sek. , Enheter: ct, dwt, g, gn, kg, lb, oz, t, tl, till , Material för vågplatta: Rostfritt stål
StilModelllinjäritetRektangulär vägningsyta storlekMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)Minsta delvikt för styckräkning (normal)Vägning ytdjupVäger ytans breddPris (ex moms)
A
KB 650-2N
+/- 0.03g130 x 130 mm10mg100mg130 mm130 mm5 391 SEK
A
KB 6500-1N
+/- 0.3g150 x 170 mm100mg1g170 mm150 mm5 391 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?