DANFOSS GX-seriens kablar, 480V


Filter
Kabeldiameter: 0.25 " , Kabelskärm: aluminiumfolie , Kabeltyp: Tvillingledare , Klass: 2872 01, 2872 81 , Färg: Svart , Deformationsstyrka: 2000 N , Element IP-klass: IPX7 , Fyllnadsmaterial: PEX , Installationstemperatur: 23 Deg. F , Installationstemperatur (min): -5 grader C , Ledlängd: 19.6 ft. , Max. Icke drifttemp.: 185 Deg. F , Min. Böjning Dia.: 42 mm , Primär applikation: Markis och snösmältning, takfrostskydd , Dragstyrka: 120 N , UV-skydd: Ja
StilModellLängdRapporteringMax. NuvarandeWattSpänningProduktionPris (ex moms)
A
088L3640
80 ft.20 kvadratfot2.1A1010W480V AC12 W/ft.5 349 SEK
RFQ
A
088L3644
200 ft.50 kvadratfot5.1A2450W480V AC12 W/ft.9 781 SEK
RFQ
A
088L3646
330 ft.85 kvadratfot8.4A-480V AC12 W/ft.12 923 SEK
RFQ
A
088L3648
490 ft.125 kvadratfot12.5A6000W480V AC12 W/ft.18 306 SEK
RFQ
A
088L3650
735 ft.185 kvadratfot18.6A8930W480V AC12 W/ft.27 867 SEK
RFQ
A
088L3652
820 ft.205 kvadratfot20.9A10030W480V AC12 W/ft.28 971 SEK
RFQ
A
088L3654
940 ft.235 kvadratfot23.9A11475W480V AC12 W/ft.30 092 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?