DANFOSS 088L3640 Kabel, 80 fot. Längd, 20 kvm. Värmetäckning, 2.1A, 1010W, 480V

Artikel: CJ6YED Modell: 088L3640
5 349 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabel
Kabeldia.0.25 "
Kabelskärmaluminiumfolie
kabeltypTvillingledare
Klass2872 01, 2872 81
FärgSvart
Rapportering20 kvadratfot
Deformationsstyrka2000 N
EAN5703466174142
Element IP-klassIPX7
PåfyllningsmaterialPEX
Värmeeffekt995W
installation Temperatur23 Deg. F
Installationstemperatur (min.)-5 grader C
IsoleringsmaterialFEP
Blylängd19.6 ft.
BlytypAWG14
Längd80 ft.
Max. Nuvarande2.1A
Max. Icke drifttemp.185 Deg. F
Max. Driftstemperatur149 Deg. F
Min. Böjning Dia.42 mm
Yttre materialPVC
Produktion12 W/ft.
Primär applikationMarkis och snösmältning, takfrostskydd
Drastyrka120 N
Resistens232 Ohm
UV-skyddJa
Spänning480V AC
Watt1010W

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdRapporteringMax. NuvarandeWattSpänningProduktionPris
DANFOSS 088L3644 Kabel, 200 ft. Längd, 50 sq. ft. Värmetäckning, 5.1A, 2450W, 480V | CJ6YEE 088L3644200 ft.50 kvadratfot5.1A2450W480V AC12 W/ft.9 781 kr
RFQ
DANFOSS 088L3646 Kabel, 330 ft. Längd, 85 sq. ft. Värmetäckning, 8.4A, 4030W, 480V | CJ6YEF 088L3646330 ft.85 kvadratfot8.4A-480V AC12 W/ft.12 923 kr
RFQ
DANFOSS 088L3648 Kabel, 490 ft. Längd, 125 sq. ft. Värmetäckning, 12.5A, 6000W, 480V | CJ6YEG 088L3648490 ft.125 kvadratfot12.5A6000W480V AC12 W/ft.18 306 kr
RFQ
DANFOSS 088L3650 Kabel, 735 ft. Längd, 185 sq. ft. Värmtäckning, 18.6A, 8930W, 480V | CJ6YEH 088L3650735 ft.185 kvadratfot18.6A8930W480V AC12 W/ft.27 867 kr
RFQ
DANFOSS 088L3652 Kabel, 820 ft. Längd, 205 sq. ft. Värmetäckning, 20.9A, 10030W, 480V | CJ6YEJ 088L3652820 ft.205 kvadratfot20.9A10030W480V AC12 W/ft.28 971 kr
RFQ
DANFOSS 088L3654 Kabel, 940 fot Längd, 235 kvm Värmetäckning, 23.9A, 11475W, 480V | CJ6YEK 088L3654940 ft.235 kvadratfot23.9A11475W480V AC12 W/ft.30 092 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DANFOSS 088L3640 Kabel, 80 fot. Längd, 20 kvm. Värmetäckning, 2.1A, 1010W, 480V
5 349 kr /enhet