Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DART CONTROLS 530BRE-36MA DC-hastighetsreglering 90vdc 10a Nema 4/12 | AC2QNR 2M511

DART CONTROLS 530BRE-36MA DC-hastighetsreglering 90vdc 10a Nema 4/12

Finns i lager
Artikel: AC2QNR Modell: 530BRE-36MAKorsreferens: 2M511
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
13 425 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC-hastighetskontroll
Djup4.75 "
Typ av bildskärmLED
dynamisk bromsningJa
KapslingNEMA 4/12
Externa omkopplarePå / Av, Fwd./Rev.
Höjd10 "
HP @ Lower Volt1 / 8 till 1
Inspänning115 VAC
IR-kompensationJusterbar
Linjär accelerationJusterbar 0.3 till 12 sek.
Max. Förstärkare10
MonteraKompakt panel
Operating temp.-10 grader till 45 grader C.
RotationVändbar
VarvtalsregleringSCR
Hastighetsområde50:1
Hastighetsreglering+/- 1% med ankarspänningsåterkoppling, +/- 0.5% med tach-feedback
Spänningsutgång90 VDC
Bredd6.7 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.09
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)27.18
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8504404000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Accepterar Tach Feedback (Ja)
    • Ström / momentgräns (justerbar)
    • Följarkrets (nej)
    • Linjär retardation (justerbar 0.6 till 12 sek.)
    • Ström på ljus (Ja)
    • Shunt Wound Volt (100VDC)

Produktvarianter

ProduktModellSpänningsutgångDjupKapslingHöjdInspänningMax. FörstärkareMonteraRotationPris
DART-KONTROLLER 533BC DC-hastighetsreglering 90 / 180vdc 15a Nema 4/12 | AE4CNW 5JJ59 533BC90/180 XNUMX VDC2"Chassi9"115 / 230 VAC15ChassiEn riktning17 605 kr
DARTKONTROLLER 530BC DC-hastighetsreglering 90 / 180vdc 10a Nema 4/12 | AF2YAC 6Z387 530BC90/180 XNUMX VDC2"Chassi9"115 / 230 VAC10ChassiEn riktning11 238 kr
DARTKONTROLLER 530BRE DC-hastighetsreglering 90 / 180vdc 10a Nema 4/12 | AF2YAD 6Z388 530BRE90/180 XNUMX VDC4.75 "NEMA 4/1210 "115 / 230 VAC10ytaVändbar12 544 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DART CONTROLS 530BRE-36MA DC-hastighetsreglering 90vdc 10a Nema 4/12
13 425 kr /enhet