A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 Kroppsdia: 5.625 " , Bolt Circle Dia.: 5.125 " , Plikt: Kontinuerlig luft-över , Hz: 60 , Isoleringsklass: B , Motorapplikation: H VAC/R , Motordesign: Permanent delad kondensator , Motor Sub Application: Kondensatorfläkt , Termiskt motorskydd: Bil , Motortyp: PSC , Fas: 1 , Rotation: CW / CCW , Servicefaktor: 1.0 , Axel Dia.: 1 / 2 " , Termiskt skydd: Bil
Kondensorfläktmotorer, 1/2 tums axeldiameter
Dayton ersättningskondensorfläktmotorer används för att ersätta skadade motorer i kyl- och luftkonditioneringsutrustning och för att bibehålla deras prestanda och effektivitet. Dessa kondensatorfläktar driver fläktbladen i luftkonditioneringskondenseringsenheter. De har permanent delade kondensatorer för att minska mängden ström som förbrukas för en given belastning. Dessa motorer ger energieffektiv prestanda och överlägset startmoment med en lägre driftstemperatur. Välj från en rad av dessa kondensatorfläktmotorer, tillgängliga i typer av dubbla platt och platt axel.