DAYTON 3M224 Kondensatorfläktmotor 1/3 hk 825 rpm 60 Hz | AD2ATR

DAYTON 3M224 kondensorfläktmotor 1/3 hk 825 rpm 60 Hz

Finns i lager
Artikel: AD2ATR Modell: 3M224

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 919 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKondensatorfläktmotor
LagerBoll
Kroppsdia.5.625 "
Kondensator krävsVad ingår
DutyKontinuerlig luft-över
KapslingOpen Air-Over
Ram48YZ
Fulllastförstärkare2.4 - 2.3
HP1/3
Hz60
isolering klassB
Blylängd30 "
Längd mindre axel6 15 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur60 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignPermanent delad kondensator
MotorkapslingsdesignOpen Air-Over
Motorns monteringspositionHorisontell eller vertikal axel uppåt
MotorfästeVagga
MotoraxeldesignDubbel-platt
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanKondensatorfläkt
MotorskyddBil
motortypPSC
MonteringVagga
Varvtal på typskylten825
Antal hastigheter1
Total längd12 15 / 16 "
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-räckviddenligt 1000
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd6"
AxelorienteringUp
AxeltypDubbel lägenhet
Stud mönster3 5/8 x 3 5/8 "
Stud kvantitet4
Stud storlek3 / 4 "
Termisk skyddBil
Spänning208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.2125
Fartygets höjd (cm)19.56
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)20.07
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängd mindre axelLagerKondensator krävsMax. OmgivningstemperaturMotorkapslingsdesignMotorns monteringspositionMotoraxeldesignMonteringPris
DAYTON 3LU93 Kondensatorfläktmotor 1/6 hk 825 rpm 60 Hz | AC9ZHE 3LU935 3 / 16 "Boll2MDV460 grader CHelt sluten Air-OverAlla vinklarDubbel-plattHingst2 808 kr
DAYTON 3LU94 Kondensorfläktmotor 1/4 Hk 1075 Rpm 60hz | AC9ZHF 3LU945 3 / 16 "Boll2MDV660 grader CHelt sluten Air-OverAlla vinklarDubbel-plattHingst3 037 kr
DAYTON 3LU95 Kondensatorfläktmotor 1/4 hk 825 rpm 60 Hz | AC9ZHG 3LU955 11 / 16 "Boll2MDV660 grader CHelt sluten Air-OverAlla vinklarDubbel-plattHingst2 383 kr
DAYTON 3LU96 Kondensatorfläktmotor 1/3 hk 1075 rpm 60Hz | AC9ZHH 3LU965 7 / 16 "Boll2MDV660 grader CHelt sluten Air-OverAlla vinklarDubbel-plattHingst2 885 kr
DAYTON 3LU97 Kondensatorfläktmotor 1/3 hk 825 rpm 60 Hz | AC9ZHJ 3LU975 15 / 16 "Boll2MDV660 grader CHelt sluten Air-OverAlla vinklarDubbel-plattHingst3 172 kr
DAYTON 3LU98 Kondensatorfläktmotor 1/2 hk 1075 rpm 60Hz | AC9ZHK 3LU985 15 / 16 "Boll2MDV760 grader CHelt sluten Air-OverAlla vinklarDubbel-plattHingst3 079 kr
DAYTON 3LU99 Kondensatorfläktmotor 3/4 Hk 1075 Rpm 60Hz | AC9ZHL 3LU996 7 / 16 "Boll2MDV760 grader CHelt sluten Air-OverAlla vinklarDubbel-plattHingst3 480 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3M224 kondensorfläktmotor 1/3 hk 825 rpm 60 Hz
2 919 kr /enhet