Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2M066 Universal AC / DC-motor 1 / 15hk 5000 rpm 115v | AC2QLP

DAYTON 2M066 Universal AC/DC Motor 1/15hk 5000 rpm 115v

Finns i lager
Artikel: AC2QLP Modell: 2M066
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
1 515 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversal AC / DC-motor
Genomsnittligt borstliv300 timmar
LagerSleeve
Kroppsdia.2.75 "
KapslingÖppna Dripproof
Ramicke-standard
Fulllastförstärkare1.2
HP1/15
Hz60
isolering klassA
Längd mindre axel4.437 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationViktiga skärmaskiner
MotordesignUniversal AC / DC
MotorkapslingsdesignÖppen
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeStyv bas
MotoraxelrotationCCWSE
MotorskyddIngen
MonteringBas
Monteringshål4
Varvtal på typskylten5000
OC-montering2-3 / 16 x 3 "
Total längd5.437 "
Fas1
RotationCCW
RPM-räckviddÖver 3600
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 4 "
Skaftlängd1 "Ea.
Termisk skyddIngen
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1025
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8501202000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRotationLagerFulllastförstärkareSkaftlängdHPMonteringMonteringshålVarvtal på typskyltenPris
DAYTON 2M033 Universal AC / DC-motor 1 / 15hk 5000 rpm 115V | AC2QLK 2M033CCWSleeve1.23 / 4 "1/15Hål(2) # 10-3250001 318 kr
DAYTON 2M034 Universal AC / DC-motor 1 / 15hk 5000 rpm 115v | AC2QLL 2M034CWSleeve1.23 / 4 "1/15Hål(2) # 10-3250001 364 kr
DAYTON 2M037 Universal AC / DC-motor 1 / 10hk 8000 rpm 115v | AC2QLM 2M037CCWBoll1.57 / 8 "1/10Hål(2) # 10-3280001 867 kr
DAYTON 2M277 Universal AC / DC-motor, 1 / 15hk, 5000 rpm, 115v | AC2QMY 2M277CCWSleeve1.23 / 4 "1/15Hål(2) # 10-3250001 626 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2M066 Universal AC/DC Motor 1/15hk 5000 rpm 115v
1 515 kr /enhet